さらに商品を絞り込む
  • アイビッグ(48)
  • 田村総業(42)
  • オーエッチ工業(28)
  • 明大(28)
  • RS PRO(17)
  • TRUSCO
  • シライ(11)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • キトー(5)
  • ナロック(NAROC)(4)
  • ブランドをもっと見る
  • 1(10)
  • 1.5(13)
  • 2(12)
  • 2.5(11)
  • 3(12)
  • 3.5(11)
  • 4(12)
  • 4.5(11)
  • 5(12)
  • 10(5)
  • 長さ(m)をもっと見る
  • 25(3)
  • 35(2)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 0.5(1)
  • 0.52(1)
  • 0.76(1)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.25(2)
  • 1.4(1)
  • 1.6(2)
  • 2.5(2)
  • 3.2(2)
  • 使用荷重(t)をもっと見る
  • 種別
    2本吊(1)
  • 種別
    4本吊(1)
  • 種別
    両端アイ形(8)
  • 0.5(1)
  • 0.76(1)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.25(2)
  • 1.6(2)
  • 2.5(2)
  • 3.2(2)
  • 適合品(1)
  • ポリエステル(12)
  • ポリプロピレン(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

アイタイプ繊維スリング :「安全用」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 25mm巾TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。<br />軽くて強い製品で、作業性抜群。<br />取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500最大使用荷重(t)0.5
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mmTRUSCO
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。<br />原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。<br />原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。<br />使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)50×8最大使用荷重(t)1.6
ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 50mm巾TRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。<br />軽くて強い製品で、作業性抜群。<br />取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mmTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。<br />高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。<br />摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mmTRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。<br />高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。<br />摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)50×8~9最大使用荷重(t)1.6
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mmTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。<br />原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。<br />原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。<br />使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)35×8最大使用荷重(t)1.25
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mmTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。<br />高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。<br />摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mmTRUSCO
6,598税込7,258
1本
翌日出荷から9日以内出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。<br />原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。<br />原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。<br />使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mmTRUSCO
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。<br />高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。<br />摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mmTRUSCO
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。<br />原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。<br />原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。<br />使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mmTRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。<br />高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。<br />摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mmTRUSCO
8,798税込9,678
1本
翌日出荷から9日以内出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。<br />原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。<br />原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。<br />使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)100×8使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
4本吊セフティパワーロープ TRUSCO4本吊セフティパワーロープTRUSCO
57,000税込62,700
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。種別4本吊材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。全長(m)1.5
2本吊セフティパワーロープ TRUSCO2本吊セフティパワーロープTRUSCO
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。トラスコ品番161-2264種別両端アイ形質量(kg)1.6全長(m)1.5ロープ径(Φmm)9最大使用荷重(t)(ストレート吊り)0.76
2本吊セフティパワーロープ TRUSCO2本吊セフティパワーロープTRUSCO
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。トラスコ品番161-2263種別2本吊材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。質量(kg)3.3使用荷重(t)(ストレート吊り)1.4全長(m)1.5ロープ径(Φmm)12

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら