エンドレスタイプ :「M4.5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「長さ(m)」から絞り込む
4.5(12)
ベルト幅(mm)25
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)1.6
材質ナイロン
等級JIS B 8818 3等級
使用荷重(t)1.6(最大)
ベルト厚(mm)8~9
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品 3等級
等級JIS B 8818
ベルト厚(mm)8~9
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
種別エンドレス形
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品
等級JIS3等級
エコマーク認定認定
ベルト厚(mm)8~9
取扱説明書(3.95MB)
エコマーク認定番号22105003
ベルト幅(mm)50
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)2
材質ポリプロピレン
使用荷重(t)(最大)2
ベルト厚(mm)10~11
ベルト幅(mm)75
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)3.2
使用荷重(t)(最大)3.2
ベルト厚(mm)10~11
ベルト幅(mm)100
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)4
材質ポリプロピレン
使用荷重(t)(最大)4
ベルト厚(mm)10~11
ベルト幅(mm)100
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)6.3
材質ナイロン
等級JIS B 8818 3等級
使用荷重(t)6.3(最大)
ベルト厚(mm)8~9
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング
繊維スリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。