エンドレスタイプ :「作業用 椅子」の検索結果
特価
本日7月15日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 1.5m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 1.5 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼の RS Pro シリーズのリフティングスリングは、最大 4200 kg の荷重に安全に耐えられます。2 脚と 4 脚の負荷容量に対応し、優れた衝撃吸収性と耐摩耗性を実現し、チェーンスリングを使用するより安全な代替品となります。 ポリエステル素材製で、強度と柔軟性を兼ね備えた軽量設計です。ポリエステルは、オイル、グリース、ほとんどの酸に対して高い耐性を備えているので、水中での強度を失うことはありません。さらに、安全係数が 7 : 1 であるため、作業荷重制限の 7 倍の力をかけなければ故障が発生しなくなります。この明るい黄色のタイプは染色可能なため、色分けして利便性を高めることができます。 この製品は、吊り具に関する欧州規格である EN1492-1 認定の要件を満たしています。吊り上げスリングにクレーンやホイストを使用すると、建設現場や倉庫などの作業スペースで物を安全に操作することができます。特長と利点.ポリエステル製リフティングスリング(黄) .ラウンドスリング . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 1.5 m .幅 90 mm .無限のフィッティングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 2.5m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 2.5 m リフティングスリング(緑)丸形、 2 tRS Pro 製品のこのようなリフティングスリングは、クレーンやホイストと組み合わせて、倉庫や建設現場などの場所で重い荷物を操作するために使用します。繊維製スリングは、チェーンスリングより荷物を傷める可能性が低く、さらに軽くなります。 長さ 2.5 m のラウンドリフティングスリングは、耐摩耗性と衝撃吸収性に優れています。高強度で柔軟性の高いポリエステル製で、水に対する堅牢性を維持し、オイル、グリース、及びほとんどの酸に対する耐性を備えています。 このシリーズのすべてのスリングは、負荷容量に応じて色分けされています。この緑色のリフティングスリングは、 2 トンを直線的な引き荷重として安全に耐えられます。チョークヒッチ付きの安全作業荷重は 1600 kg です。 この製品は、安全性と信頼性を確保するためにエンジニアによって厳しくテストされています。繊維スリングの欧州安全規格である EN1492-1 認定要件に適合します。特長と利点.緑色のリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 2 トンの直線的な引き荷重 . 2,800 kg の 2 脚安全作業荷重 . 2,000 kg の 4 脚の安全作業負荷 .チョークヒッチを 1600 にして、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 2.5 m .幅 60 mm .エンドフィッティングは無限です .の欧州安全基準 EN 1492-1 に適合 テキスタイルスリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 1t。定格荷重2本の脚 = 1400kg。定格荷重4本の脚 = 1000kg。定格荷重チョークヒッチ = 800kg。長さ = 4m。奥行 = 50mm。色 = 紫。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 2 m パープルリフティングスリング丸型、 1 t重い荷物を持ち上げたい場合は、RS Pro の 2 m のリフティングスリングは、耐摩耗性と衝撃吸収性に優れています。高強度ポリエステル製で、チェーンスリングより軽量で、貴重な貨物を損傷する可能性がはるかに低くなっています。 このスリングは、負荷容量に応じて色分けされています。この製品は紫で、最大 2 トンの直線的な引き出し荷重を支えることができます。安全な 2 脚の作業荷重は 1400 kg です。 このリフティングスリングはポリエステル製なので、オイル、グリース、ほとんどの酸に対する耐性があり、水中での強度を維持できます。テキスタイルスリング用の欧州安全規格 EN1492-1 に準拠し、耐久性と一貫性のための厳しい品質管理を受けています。 リフティングスリングは、ホイスト又はクレーンを介して安全に物体を操作できるため、建設現場や倉庫に最適です。特長と利点.パープルリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 1t の直線的な引き荷重 . 1400 kg の 2 脚の安全作業荷重 . 1,000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 800 のチョークヒッチにより安全な作業負荷を実現します kg .長さ 2 m .幅 50 mm .エンドフィッティングは無限です .繊維スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング
繊維スリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。