絞り込み
ブランド
長さ(m)
幅(mm)
使用荷重(t)
0.15・0.66・4.2・6.4・10・15・20
最大使用荷重(t)
0.5・0.6・0.75・1・1.5・1.6・2・2.5・2.8・3・3.6・4・5・5.3・6・8・9・12
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全金具 明大安全金具明大
519税込571
1個
4日以内出荷
オプション
補強パット マジック型 テザック補強パット マジック型テザック
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
スリングと同じ材質の強力タイプです。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護全長(mm)300材質高強力ポリエステル原着糸タイプマジック製
50mm用 スリングプロテクター エスコ50mm用 スリングプロテクターエスコ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
全長(mm)500幅(mm)50用仕様マジックテープ止めエスコ品番EA981CS-12材質ナイロン厚さ(mm)4
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HN シライ補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HNシライ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付
補強筒(ベルトスリング用)SMT-BE シライ補強筒(ベルトスリング用)SMT-BEシライ
2,498税込2,748
1枚
8日以内出荷から12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付
当てもの PGL革製筒状 田村総業当てもの PGL革製筒状田村総業
579税込637
1個
16日以内出荷
エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)
スリング幅(mm)適合ベルト幅25~300用(Mタイプには不適)材質牛革適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPGL
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) F 100mm用 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) F 100mm用明大
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
表面には、鋭利なエッジ部分などに強いアラミド繊維を使用しています。特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
用途100mm幅用コーナーパッド。角張ったものなどを吊る時に。全長(mm)500トラスコ品番467-5576材質表面:アラミド繊維内面:ポリエステル質量(g)240タイプ筒状適合ベルト幅(mm)100パット寸法(mm)130×2.3
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) E 100mm用 明大ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) E 100mm用明大
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。
用途100mm幅用コーナーパッド。角張ったものなどを吊る時に。全長(mm)500トラスコ品番467-5568材質ポリエステル100%質量(g)240タイプ筒状適合ベルト幅(mm)100パット寸法(mm)125×2.5
リフティングローラー (油圧式) エスコリフティングローラー (油圧式)エスコ
499,000税込548,900
1組(2個)
当日出荷
油圧式。ラチェット式荷締ベルト付き。家財や偏った形の荷役の運搬に。
材質スチール厚さ(mm)荷台(爪部分):約12(実寸)質量(kg)88.5 (セット)サイズ(mm)670 (W)×405 (D)×1065 (H)プラットホーム寸法(mm)585 (W)×57 (D)積載均等耐荷重(kg)1800 (900×2)タイヤサイズ(mm)ポリウレタン:Φ150 (自在)リフト高さ(mm)255
ビームソケット KITO(キトー)ビームソケットKITO(キトー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
車両内の荷抑え、荷分け等に角材を使用する際のラッシングレールと連結カナグです。
ロープタイオフ KITO(キトー)ロープタイオフKITO(キトー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
端末フック仕様のラッシングとラッシングレールをつなぐ連結補助具です。
ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)15
コーナーガード(スチールタイプ) 丸善織物コーナーガード(スチールタイプ)丸善織物
799税込879
1個
4日以内出荷
鋭い荷の角からベルトを守るためのL型パットです。堅牢性の高いスチールタイプです。
材質スチール
プロテクター 丸善織物プロテクター丸善織物
249税込274
1個
4日以内出荷
ラチェットバックルの底部から荷傷めを防止する、着脱可能な樹脂製プロテクトシートです。
材質ポリプロピレン(PP)
ロープタイオフ 丸善織物ロープタイオフ丸善織物
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
トラックレールに取り付けて、ラッシングベルトやロープ等と組み合わせて使用します。
サイズ(mm)L150×W50
ロープカバージャケット 芦森工業ロープカバージャケット芦森工業
37,980税込41,778
1巻
10日以内出荷
耐摩耗性と耐水性のあるポリエステルを使用したカバージャケットです。ロープの擦れが気になる部分に使用することでロープ自体が長持ちします。
用途水産用、陸上用アクセサリー長さ(m)40
ポリエステルベルト 芦森工業ポリエステルベルト芦森工業
47,980税込52,778
1巻
3日以内出荷
ポリエステル100%の2mm厚のベルトです。様々な業界に幅広い用途で使用されています。
用途水産用、陸上用アクセサリー材質ポリエステル100%厚さ(mm)2長さ(m)100
ローププロテクター テザックローププロテクターテザック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ホーサー用のプロテクターです。マジックテープで脱着可能です。
用途ロープの保護ロープ径(Φmm)60~65用寸法(縦×横)(mm)広げた状態:330×1000
パワージャケット(30mm~34mm用) テザックパワージャケット(30mm~34mm用)テザック
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
ポリエチレン製のロープ用保護カバーです。
用途ロープの保護
スリングプロテクターPXLJ型 イーグルクランプスリングプロテクターPXLJ型イーグルクランプ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
柔軟性に富んだ素材で、つり荷とつり具(チェーンやワイヤやベルト)を傷みから守ります。マジックテープ式でスリングへの取り付け・取り外しが簡単です。紫外線や吸水による劣化が少なく、耐摩耗性に優れたポリエステル製ベルトを使用しています。繋ぎ合わせて長く出来るジョイント付きです。
用途チェーンやワイヤによるつり上げ・反転・組立・搭載時のつり荷及びつり具の保護適合部材コラム・パイプ・線材・鉄鋼構造物・鉄骨等スリング幅(mm)35~75
コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプコンクリート二次製品用クランプイーグルクランプ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式使用荷重(kg)最小15~最大150適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプコンクリート二次製品用クランプイーグルクランプ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。
用途道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業寸法(mm)A:218/B:356~515/C:456/D:400質量(kg)16.6最大使用荷重(kg)600適合部材U字溝・落蓋式道路用側溝内幅(mm)使用可能:220~300
建設作業用つり具 イーグルクランプ建設作業用つり具イーグルクランプ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
クランプが使用できない建設作業で大活躍!梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
建設作業用つり具 イーグルクランプ建設作業用つり具イーグルクランプ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。本体ボルト締付による、隙間の無いしっかりとした取り付けが可能です。ボルト穴の裏面に手が入らなくてもボルトの締め付け、つり上げができます。締付後もねじシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向つりは不可)
用途つり上げ(フランジ等の穴を利用)・引き起こし・運搬質量(kg)2.5穴径(Φmm)有効使用:24~26最大使用荷重(kg)750適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物有効板厚(mm)5~35
ファンドリーフック・アイ型 イーグルクランプファンドリーフック・アイ型イーグルクランプ
60,980税込67,078
1個
6日以内出荷
メインリンク(クォート) イーグルクランプメインリンク(クォート)イーグルクランプ
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
チェーンと連結します。
チョーカーフック・クレビス型 イーグルクランプチョーカーフック・クレビス型イーグルクランプ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ラッチロックフック・クレビス型 イーグルクランプラッチロックフック・クレビス型イーグルクランプ
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
寸法(mm)ピッチt:234/a:53/b:59/d:77/e:22/A:101/B:189質量(kg)9.1最大使用荷重(t)8適合チェーンΦ18.0/Φ20.0
つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプつり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型イーグルクランプ
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
ユニバーサル360度回転式です。
特大マスターリンク(サブリンク付) イーグルクランプ特大マスターリンク(サブリンク付)イーグルクランプ
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
サブリンク付です。
特大マスターリンク イーグルクランプ特大マスターリンクイーグルクランプ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
MRFS-6とMRFS-8はサブリンク付です。
ベアリング入り スィ―ベル ラッチロックフック・アイ型 イーグルクランプベアリング入り スィ―ベル ラッチロックフック・アイ型イーグルクランプ
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
スィーベルジョイント イーグルクランプスィーベルジョイントイーグルクランプ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
メインリンク(トリプル) イーグルクランプメインリンク(トリプル)イーグルクランプ
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
チェーンと連結します。
当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm 田村総業当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm田村総業
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6859材質ナイロン全長(mm)300質量(g)100タイプマジック製適合ベルト幅(mm)75パッド寸法(mm)(幅)200×(厚さ)2.1
60x20x300mm ラバーパット(ワイヤーロープ・ロープ用 エスコ60x20x300mm ラバーパット(ワイヤーロープ・ロープ用エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×20適合ワイヤ径(Φmm)16以下アズワン品番64-7979-92
50mm 荷締機用バックルシート エスコ50mm 荷締機用バックルシートエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)207×90×3(厚)適合バンド幅(mm)50以下
コーナーパットD型 サンピースコーナーパットD型サンピース
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
コーナーパットB型 サンピースコーナーパットB型サンピース
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
コーナーパットA型 サンピースコーナーパットA型サンピース
829税込912
1個
4日以内出荷
角ばった物を吊上げる時や、横滑りのおそれがある物に。
ツメ付き安全金具 明大ツメ付き安全金具明大
759税込835
1個
4日以内出荷
オプション

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

繊維スリングアクセサリ