アイタイプチェーンスリング :「アイプチ」の検索結果
商品豆知識
「タイプ」から絞り込む

1本吊り(11)

2本吊り(13)

4本吊り(7)
1本
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)15.48
タイプ4本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:170×105
使用荷重(t)5.2
チェーン径(Φmm)8
有効長(m)1.5
1セット(1セット)
¥128,200
税込¥141,020
翌日出荷
1本
¥29,700
税込¥32,670
8日以内出荷
4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)8.71
タイプ4本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:160×95
使用荷重(t)2.9
チェーン径(Φmm)6
有効長(m)1.5
1セット(1セット)
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
2本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)7.85
タイプ2本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:160×95
使用荷重(t)3.4
チェーン径(Φmm)8
有効長(m)1.5
1セット(1セット)
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど
色ダークグリーン
内容量(L)1.6
塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15
表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
1本
¥54,300
税込¥59,730
翌日出荷
1本
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
1本
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
1本
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
1本
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
2本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)3.56
タイプ2本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:120×70
使用荷重(t)1.36
チェーン径(Φmm)5
有効長(m)1.5
1セット(1セット)
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
1本
¥45,300
税込¥49,830
翌日出荷
1本
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
1本
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
1本
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
使用荷重(t)0.75
仕様マスターリンク付
エスコ品番EA981VA-0.8
材質スチール鋳鉄
全長(mm)524
質量(kg)0.6
内径(Φmm)【マスターリンク】127×63
フック口開き(mm)52
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
1本
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
1
2
次へ
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。