アイタイプチェーンスリング :「土木用鉄板」の検索結果
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
使用荷重(t)1.5
基本使用荷重(t)1.5
材質特殊合金鋼
寸法A(mm)14
寸法B(mm)127
寸法c(mm)63
破断荷重(kN)73.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1334
チェーン線径(mm)7.1
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。