アイタイプチェーンスリング :「外れ止め」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
1本吊り
1本吊り(1)
丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業 仕様ラッチ付き 材質スチール
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫な外れ止め金具付き。「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)。過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
用途荷役、運搬吊り作業 トラスコ品番134-7498 材質スチール 基本使用荷重(t)2.7 寸法a(mm)スリングフック:25 寸法t(mm)スリングフック:21 寸法b(mm)スリングフック:12 寸法s(mm)スリングフック:24 チェーン径(Φmm)7.1 寸法m(mm)スリングフック:28 寸法n(mm)スリングフック:37 寸法p(mm)スリングフック:98 寸法m'(mm)スリングフック:31 RoHS指令(10物質対応)対応 有効長(m)1.5 マスターリンク寸法a(mm)80 マスターリンク寸法b(mm)114 マスターリンク寸法d(mm)17 マスターリンク寸法p(mm)141
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

丈夫な外れ止め金具付き 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました 荷役、運搬吊り作業
仕様●基本使用荷重(t):4.1●チェーン線経(mm):7.1●有効長(m):1.5●マスターリンクTG寸法(mm)a:110●マスターリンクTG寸法(mm)d:23●マスターリンクTG寸法(mm)p:160●マスターリンクTG寸法(mm)a':80●マスターリンクTG寸法(mm)d':16.5●マスターリンクTG寸法(mm)p':140●マスターリンクTG寸法(mm)l:300●スリングフックYP寸法(mm)a:25●スリングフックYP寸法(mm)b:12●スリングフックYP寸法(mm)m:28●スリングフックYP寸法(mm)m':31●スリングフックYP寸法(mm)n:37●スリングフックYP寸法(mm)p:98●スリングフックYP寸法(mm)s:24●スリングフックYP寸法(mm)t:21●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8996 アズワン品番67-9176-42
1本
33,980 税込37,378
10日以内出荷

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。 衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 高い機械効率を維持するノックピンです。 高精度なギヤと軸受け構造です。 異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。 最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。 信頼性の高いメカニカルブレーキです。 フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 二重カバーで雨水、塵埃を防御です。 作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。 タイプ1本吊り 仕様外れ止め金具付 材質ステンレス 有効長l(mm)1500
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります