アイタイプチェーンスリング :「象印」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「タイプ」から絞り込む

1本吊り(2)

2本吊り(1)
スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
大口フック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様大口フック
材質スチール
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。
材質ステンレス
タイプ2本吊り
有効長l(m)1.5
マスターリンク寸法a(mm)60
シャックル部分にクランプなどを接続可能です。
クビレスシャックル付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様シャックルタイプ
材質スチール
ロッキングフック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
材質スチール
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。
タイプ1本吊り
仕様外れ止め金具付
材質ステンレス
有効長l(mm)1500
丈夫な外れ止め金具付き
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
荷役、運搬吊り作業
仕様●基本使用荷重(t):4.1●チェーン線経(mm):7.1●有効長(m):1.5●マスターリンクTG寸法(mm)a:110●マスターリンクTG寸法(mm)d:23●マスターリンクTG寸法(mm)p:160●マスターリンクTG寸法(mm)a':80●マスターリンクTG寸法(mm)d':16.5●マスターリンクTG寸法(mm)p':140●マスターリンクTG寸法(mm)l:300●スリングフックYP寸法(mm)a:25●スリングフックYP寸法(mm)b:12●スリングフックYP寸法(mm)m:28●スリングフックYP寸法(mm)m':31●スリングフックYP寸法(mm)n:37●スリングフックYP寸法(mm)p:98●スリングフックYP寸法(mm)s:24●スリングフックYP寸法(mm)t:21●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8996
アズワン品番67-9176-42
1本
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
ロッキングフック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
基本使用荷重(t)1.0
仕様ロッキングフック
トラスコ品番753-1028
材質スチール
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)6.3
有効長l(m)1.5
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
大口フック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
基本使用荷重(t)10.0
仕様大口フック
トラスコ品番753-1117
材質スチール
質量(kg)30.2
チェーン線径(Φmm)20.0
有効長l(m)2.0
1本
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。
トラスコ品番377-0907
材質ステンレス
寸法d(mm)スリングフック:40
基本使用荷重(t)0.8
寸法e(mm)スリングフック:27
寸法s(mm)スリングフック:29
寸法c(mm)スリングフック:32
寸法g(mm)スリングフック:20
寸法f(mm)スリングフック:13
寸法p(mm)スリングフック:112
破断荷重(kN)40
適合チェーン線径(Φmm)7
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。
トラスコ品番377-0699
材質ステンレス
タイプ1本吊り
寸法d(mm)スリングフック:30
基本使用荷重(t)0.4
寸法e(mm)スリングフック:20
寸法s(mm)スリングフック:20
寸法h(mm)スリングフック:20
寸法c(mm)スリングフック:21
寸法g(mm)スリングフック:14
寸法f(mm)スリングフック:8
寸法p(mm)スリングフック:79
チェーン線径(Φmm)5
有効長l(m)1.5
マスターリンク寸法a(mm)50
マスターリンク寸法b(mm)10
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
鋼材の反転作業などに使用できます。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様チョーク吊りタイプ
材質スチール
ロッキングフック(ボールベアリング入)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様ロッキングフック(ボールベアリング入り)
材質スチール
丈夫な外れ止め金具付き。「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)。過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
用途荷役、運搬吊り作業
トラスコ品番134-7498
材質スチール
基本使用荷重(t)2.7
寸法a(mm)スリングフック:25
寸法t(mm)スリングフック:21
寸法b(mm)スリングフック:12
寸法s(mm)スリングフック:24
チェーン径(Φmm)7.1
寸法m(mm)スリングフック:28
寸法n(mm)スリングフック:37
寸法p(mm)スリングフック:98
寸法m'(mm)スリングフック:31
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長(m)1.5
マスターリンク寸法a(mm)80
マスターリンク寸法b(mm)114
マスターリンク寸法d(mm)17
マスターリンク寸法p(mm)141
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
丈夫な外れ止め金具付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様ラッチ付き
材質スチール
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。
高い機械効率を維持するノックピンです。
高精度なギヤと軸受け構造です。
異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。
最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。
信頼性の高いメカニカルブレーキです。
フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。
二重カバーで雨水、塵埃を防御です。
作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。