絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(20)
- マーテック(14)
- アイビッグ(5)
- 象印チェンブロック(2)
- YOKE(1)
- クロスビー(1)
タイプ

1本吊り(1)

その他(9)
使用荷重(t)
- 3.2
- 0.008(11)
- 0.2(9)
- 0.25(12)
- 1(9)
- 1.1(29)
- 1.5(28)
- 1.6(15)
- 2(42)
- 2.5(20)
- 3(12)
- 4.2(12)
- 5(9)
- 5.2(24)
- 5.3(10)
- 8(37)
- 10(26)
- 12.5(15)
- 16(10)
- 17(10)
- 使用荷重(t)をもっと見る
適合チェーン線径(Φmm)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(31)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)

ハイカップリングHC3
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
チェーン(チェーンスリング100用)
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(1m)ほか当日出荷から8日以内出荷安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
GA/Gカップリング
マーテック¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から9日以内出荷チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。RoHS指令(10物質対応)対応
フック チェーンスリング 100用 スリングフック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥3,388税込¥3,7271個当日出荷外れ止め付きフックです。用途スタンダードなフックとして。材質スチールラッチあり
スイベルフック
マーテック¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から5日以内出荷チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
スリングフック EGKNA
マーテック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から8日以内出荷堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
ファンドリーフック
アイビッグ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を 採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』 という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックですRoHS指令(10物質対応)対応
GBK グリップラッチフック
マーテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
ハイカップ
アイビッグ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続! チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます材質G100 プレミアム鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
MG シングルマスターリンク(ショートニング付)
マーテック¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷1本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。このマスターリンク1個だけで、チェーン長さを最適な揚程に調整できます。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングフック LKNK
マーテック¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から8日以内出荷ボールベアリングが内蔵されたフックです。荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、幅広い用途にご使用いただけます。用途チェーンスリング用金具安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ)
YOKE¥6,798税込¥7,4781個当日出荷口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。仕様REACH規則適合品材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
ロッキングフック
アイビッグ¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。 しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。RoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSF
KITO(キトー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途吊り荷側用フック。トラスコ品番201-2125材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)2.1寸法a(mm)22寸法t(mm)32寸法b(mm)16寸法s(mm)36組立方法アイタイプ寸法n(mm)77寸法p(mm)149アズワン品番64-8557-82ラッチなし
グリップラッチフック
マーテック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
CG シングルグラブ (ショートニング付)
マーテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷チェーン1本用のショートニング機能付きロックグラブです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。チェーン2本用には CGD をお使いください。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
CL シングルロック
マーテック¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷絞り込み吊り用のチョークフックとして、またバスケット吊り用、マスターリンクと接続するカップリングとしてご使用いただけます。チェーン2本用には CLD をお使いください。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
BKT ストレートフック
マーテック¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷天井クレーンのブロックやチェーンブロックに直接連結してご使用いただけるフックです。シャンク(L1)部分を現在ご使用中のブロックにあわせて機械加工を施し、使用します。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
キトーチェンスリング100(カナグ部材)
KITO(キトー)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から4日以内出荷・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。材質合金鋼
ミッドグラブショートナー
マーテック¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から5日以内出荷使い方は実に簡単な吊りチェーンの長さを調整出来る吊り金具です。用途吊りチェーン中間での長さ調整用。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル式ロッキングフック
アイビッグ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷簡単開閉で作業効率アップ。 スイベル式なのでどの角度からも簡単に便利に掛ける事ができます。 幅広い荷役作業に最適ラッチは荷重がかかると自動的にロックされます。 AIBシリーズ‐プレミアムハイテン鋼材(G100)品RoHS指令(10物質対応)対応
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材