絞り込み
ブランド
- YOKE(7)
- イーグルクランプ(1)
使用荷重(t)
- 4
- 0.008(11)
- 0.1(8)
- 0.2(9)
- 0.25(12)
- 0.35(8)
- 1.1(29)
- 1.5(28)
- 1.6(15)
- 2(41)
- 2.5(20)
- 3(12)
- 3.2(42)
- 4.2(12)
- 5(9)
- 5.2(24)
- 5.3(10)
- 8(37)
- 10(25)
- 12.5(15)
- 17(9)
- 使用荷重(t)をもっと見る
タイプ

その他(3)
適合チェーン線径(Φmm)
- 10(8)

G-100 ファンドリーフック
YOKE¥5,998税込¥6,5981個当日出荷口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプアイタイプ
G-100 ラッチ付きスリングフック
YOKE(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
YOKE¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から9日以内出荷ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
G-100 グリップ仕様ロッキングフック
YOKE¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷作業現場で安全性、作業の効率を高めます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼
G-100 ロッキングフック
YOKE¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼ラッチあり
G-100 グリップ仕様クレビスロッキングフック
YOKE¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から翌々日出荷手持ち可能なピンタイプロッキングフックです。 作業現場で安全性、作業の効率を高めます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプピンタイプ
G-100 クレビスロッキングフック
YOKE(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷フックの上部はピンタイプです。 多岐に渡る作業現場で安全な作業を実現します。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
チェーンバランサー EQF-4t(3m)
イーグルクランプ¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9791材質高抗張力鋼質量(kg)16最大使用荷重(t)4チェーン線径(Φmm)10
『チェーンスリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプチェーンスリング
- ピンタイプ
- チェーンスリング部材