複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-7673
材質本体:鉄(SWRM6)
全長(m)30
寸法A(mm)21.2
参考使用荷重(kg)20
寸法B(mm)4.5
破断荷重(kg)124
チェーン径(Φmm)1.4
使用荷重(kN)0.196
線径(mm)1.4
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番127-8680
材質本体:鉄(SWRM6)
全長(m)30
寸法A(mm)14.8
参考使用荷重(kg)4
寸法B(mm)5
破断荷重(kg)18.2
チェーン径(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.0392
線径(mm)1.6
内長P(mm)14.8
内幅W(mm)5
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。
材質本体:ステンレス(SUS304)
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-1360
材質本体:鉄(SWRM6)
品名IR26
長さ(m)30
寸法A(mm)19.8
参考使用荷重(kg)20
寸法B(mm)8.4
寸法C(mm)7
破断荷重(kg)117.5
使用荷重(kN)0.196
線径(mm)2.6
1本
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。
トラスコ品番127-3963
材質本体:真ちゅう(C2720)
色クローム
径(Φmm)玉:2.5
全長(m)30
寸法A(mm)3.3
参考使用荷重(kg)3
破断荷重(kg)12
チェーン径(Φmm)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0294
1巻(30m)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-7743
材質本体:アルミニウム(A1070W)
色金
全長(m)30
寸法A(mm)4.7
参考使用荷重(kg)2
寸法B(mm)2.6
破断荷重(kg)6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
線径(mm)1.6
内長P(mm)4.7
内幅W(mm)2.6
1本
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。