絞り込み
ブランド
  • ニッサチェイン
  • アイビッグ(20)
  • 水本機械製作所(13)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • 友屋(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
長さ(m)
  • 0.034(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.056(1)
  • 0.064(1)
  • 0.07(1)
  • 0.075(1)
  • 0.3(1)
  • 0.6(1)
  • 15(1)
  • 30(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
72税込79
1パック(1個)ほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットチェイン ニッサチェインステンレスカットチェインニッサチェイン
329税込362
1パック(1個)
当日出荷
両端に二重リングが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番127-7105材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)寸法(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カップリングBB兼用 ニッサチェインカップリングBB兼用ニッサチェイン
90税込99
1パック(3個)ほか
当日出荷
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
199税込219
1パック(3個)ほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
ニッケルキーリング ニッサチェインニッケルキーリングニッサチェイン
85税込94
1パック(2個)ほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
チェーンコレクション Sフック・Sフック ニッサチェインチェーンコレクション Sフック・Sフックニッサチェイン
319税込351
1パック(1個)
当日出荷
両端にエスカンが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付トラスコ品番128-0276材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)品名C-220RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0196グリーン購入法適合
ドアフック ニッサチェインドアフックニッサチェイン
199税込219
1パック(1個)
当日出荷
ドアに挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途額・リースなどの吊り下げに。トラスコ品番126-2919材質本体:スチール寸法(mm)300グリーン購入法適合
水栓用チェーン ニッサチェイン水栓用チェーンニッサチェイン
339税込373
1パック(1個)
当日出荷
国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。
用途台所・洗面台・バスルームなどに。仕様チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付トラスコ品番126-4636材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)品名W113長さ(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
72税込79
1パックほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒートンB型 ニッサチェインステンレスヒートンB型ニッサチェイン
359税込395
1パック(3個)
当日出荷
ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個トラスコ品番127-0873材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)15寸法B(mm)9.5寸法C(mm)19梱包内容SEH30B×3個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
ステンレスWリング ニッサチェインステンレスWリングニッサチェイン
63税込69
1パック(3個)ほか
当日出荷
ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ洋灯吊 ニッサチェインユニクロ洋灯吊ニッサチェイン
159税込175
1パック(6個)
当日出荷
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。トラスコ品番127-3977材質本体:鉄(SWRM6)、表面処理:ユニクロ寸法A(mm)25参考使用荷重(kg)3寸法B(mm)13.5寸法C(mm)14破断荷重(kg)41梱包内容ICH30×6個入線径(mm)3
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-6257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ニッケルスプリングスナップ ニッサチェインニッケルスプリングスナップニッサチェイン
7,698税込8,468
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。材質本体:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
ビクターチェーン 鉄ユニクロ ニッサチェインビクターチェーン 鉄ユニクロニッサチェイン
3,500税込3,850
1本
当日出荷
複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7673材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)21.2参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)4.5破断荷重(kg)124チェーン径(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.196線径(mm)1.4
鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン鉄ニッケルキーリングニッサチェイン
3,198税込3,518
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパーツ ニッサチェインアルミパーツニッサチェイン
90税込99
1パック(4個)
当日出荷
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品。トラスコ品番127-5564材質本体:アルミニウム(A-5052)内容AYP-12A×4個入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キ・ニッケルカットチェイン ニッサチェインキ・ニッケルカットチェインニッサチェイン
63税込69
1パック(1個)
当日出荷
ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーなどに。トラスコ品番126-3031材質本体(コネクターを含む):真ちゅう内容BB1023×100mm×1本入グリーン購入法適合
プラスチック クイックジョイント ニッサチェインプラスチック クイックジョイントニッサチェイン
2,298税込2,528
1箱(50個)
翌々日出荷
プラスチックチェーンの連結が目立たず、ワンタッチで行えます。軽量で鮮やかさです。
用途プラチェインの連結金具。トラスコ品番126-1501材質本体:ポリエチレン品名PRJ60寸法A(mm)28.5寸法B(mm)7チェーン径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)6適合チェーンPW60・JC6
クローム青銅キーリング ニッサチェインクローム青銅キーリングニッサチェイン
249税込274
1パック(2個)ほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:リン青銅(C5191W)参考使用荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.4
ステンレススクリュージョイント ニッサチェインステンレススクリュージョイントニッサチェイン
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
樋フック ニッサチェイン樋フックニッサチェイン
149税込164
1個
当日出荷
樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番128-0233材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)長さ(mm)70品名60mm縦樋用フック径(Φmm)仕上:4(線径2.9)表面処理ビニコートタイプ黒取付幅(mm)57使用荷重(kN)0.00294グリーン購入法適合
鉄ユニクロスプリングフック ニッサチェイン鉄ユニクロスプリングフックニッサチェイン
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。トラスコ品番128-0229材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ全長(mm)50品名IAH50寸法L(mm)50使用荷重(kg)40寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法C(mm)7寸法B2(mm)6寸法B1(mm)8
チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・ ニッサチェインチェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・ニッサチェイン
378税込416
1パック
当日出荷
両端にビス止め端子が付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番125-9771材質クローム鉄、鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304)寸法(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル鉄キーリング (200個入) ニッサチェインニッケル鉄キーリング (200個入)ニッサチェイン
3,698税込4,068
1箱(200個)
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番126-7654材質本体:鉄(SWRM6)寸法A(mm)21.6参考使用荷重(kg)4破断荷重(kg)34.5内径(mm)21.6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.5グリーン購入法適合
ステンレス洋灯吊 ニッサチェインステンレス洋灯吊ニッサチェイン
219税込241
1パック(4個)ほか
当日出荷
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスDリング&カン座 ニッサチェインステンレスDリング&カン座ニッサチェイン
209税込230
1パック(2個)
当日出荷
Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
用途吊り下げ金具に。ボードや壁面に、トラスコ品番127-2461材質座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)12.3寸法D(mm)Dリング:2参考使用荷重(kg)7寸法B(mm)33.2寸法C(mm)5板厚(mm)0.6梱包内容SKF-12×2個入、リング×2個入RoHS指令(10物質対応)対応リング寸法A(mm)Dリング:13リング寸法B(mm)Dリング:8
ステンレススクリュージョイント ニッサチェインステンレススクリュージョイントニッサチェイン
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-7757RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
トリガースナップ ニッサチェイントリガースナップニッサチェイン
24,980税込27,478
1箱(50個)
翌々日出荷
開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0258材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル全長(mm)64品名ITS3ニッケル寸法A(mm)64参考使用荷重(kg)8寸法B(mm)8寸法C(mm)16破断荷重(kg)151RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0784
ニッケルスプリングスナップ ニッサチェインニッケルスプリングスナップニッサチェイン
5,398税込5,938
1箱(50個)
翌々日出荷
本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番127-8667材質本体:亜鉛ダイカスト全長(mm)34品名ISS106寸法A(mm)34参考使用荷重(kg)1寸法B(mm)7寸法C(mm)6破断荷重(kg)37RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0098
フリーチェーン ステンレス製 ニッサチェインフリーチェーン ステンレス製ニッサチェイン
379税込417
1本
当日出荷
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-7638材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)600全長(m)0.6チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
ステンレスシャックル ニッサチェインステンレスシャックルニッサチェイン
839税込923
1個
当日出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-7728材質本体:ステンレス品名SYJ80寸法L(mm)32寸法A(mm)16寸法D(mm)8参考使用荷重(kg)200寸法B(mm)16チェーン径(Φmm)適合:8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
ステンレス溶接リング ニッサチェインステンレス溶接リングニッサチェイン
309税込340
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。寸法A(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヘビーリンクチェーン ニッサチェインステンレスヘビーリンクチェーンニッサチェイン
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
三つ組チェーン ユニクロメッキ ニッサチェイン三つ組チェーン ユニクロメッキニッサチェイン
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番127-8680材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)14.8参考使用荷重(kg)4寸法B(mm)5破断荷重(kg)18.2チェーン径(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.0392線径(mm)1.6内長P(mm)14.8内幅W(mm)5
二重チェーン 鉄ユニクロ ニッサチェイン二重チェーン 鉄ユニクロニッサチェイン
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
リール巻プラスチックチェーン ニッサチェインリール巻プラスチックチェーンニッサチェイン
4,298税込4,728
1巻
翌々日出荷
軽量で鮮やかなチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質本体:ポリエチレン長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインリール巻ボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
9,198税込10,118
1巻(30m)
当日出荷
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
鉄ユニクロスクリュージョイント ニッサチェイン鉄ユニクロスクリュージョイントニッサチェイン
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:スチール
マレーブルスナップ ニッサチェインマレーブルスナップニッサチェイン
23,980税込26,378
1箱(50個)
当日出荷
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0191材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム全長(mm)75品名IMS2寸法A(mm)75参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)8寸法C(mm)13破断荷重(kg)201.3使用荷重(kN)0.098

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

チェーン関連商品