絞り込み
長さ(m)
- 0.034(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.056(1)
- 0.064(1)
- 0.07(1)
- 0.075(1)
- 0.3(1)
- 0.6(1)
- 15(1)
- 30(6)
ブランド
- ニッサチェイン
- アイビッグ(20)
- 水本機械製作所(13)
- 友屋(2)
- イーグルクランプ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
グリーン購入法適合(18)
「長さ(m)」から絞り込む
0.04(1)
0.05(1)
0.056(1)
0.064(1)
0.07(1)
0.075(1)
0.3(1)
0.6(1)
15(1)
30(6)

ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥72~税込¥79~1パック(1個)ほか当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットチェイン
ニッサチェイン¥329税込¥3621パック(1個)当日出荷両端に二重リングが付いています。用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番127-7105材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)寸法(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスWリング
ニッサチェイン¥63~税込¥69~1パック(3個)ほか当日出荷ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングBB兼用
ニッサチェイン¥90税込¥991パック(3個)ほか当日出荷ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。用途水栓用やプレートの吊り下げに。材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
チェーンコレクション Sフック・Sフック
ニッサチェイン¥319税込¥3511パック(1個)当日出荷両端にエスカンが付いています。用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付トラスコ品番128-0276材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)品名C-220RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0196グリーン購入法適合
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥199~税込¥219~1パック(3個)ほか当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
ステンレス洋灯吊
ニッサチェイン¥219税込¥2411パック(4個)ほか当日出荷木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスGリング
ニッサチェイン¥239税込¥2631パック(3個)ほか当日出荷二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。ステンレス製でサビに強いです。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥72~税込¥79~1パックほか当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ洋灯吊
ニッサチェイン¥159税込¥1751パック(6個)当日出荷木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。トラスコ品番127-3977材質本体:鉄(SWRM6)、表面処理:ユニクロ寸法A(mm)25参考使用荷重(kg)3寸法B(mm)13.5寸法C(mm)14破断荷重(kg)41梱包内容ICH30×6個入線径(mm)3
アルミパーツ
ニッサチェイン¥90税込¥991パック(4個)当日出荷市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。用途ワイヤ先端のアイ加工部品。トラスコ品番127-5564材質本体:アルミニウム(A-5052)内容AYP-12A×4個入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フリーチェーン ステンレス製
ニッサチェイン¥379税込¥4171本当日出荷チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-7638材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)600全長(m)0.6チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
ステンレススクリュージョイント
ニッサチェイン¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
水栓用チェーン
ニッサチェイン¥339税込¥3731パック(1個)当日出荷国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。用途台所・洗面台・バスルームなどに。仕様チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付トラスコ品番126-4636材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)品名W113長さ(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ドアフック
ニッサチェイン¥199税込¥2191パック(1個)当日出荷ドアに挟み込むだけで簡単に使用できます。用途額・リースなどの吊り下げに。トラスコ品番126-2919材質本体:スチール寸法(mm)300グリーン購入法適合
真ちゅうパーツSY30用
ニッサチェイン¥569税込¥6261パック(1個)当日出荷ワイヤーロープをねじ止めするタイプです。用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。付属品六角レンチ×1個、イモネジ×3個トラスコ品番127-0907材質本体:真ちゅう(C3604)内容BYP-30C×1個入グリーン購入法適合
ステンレスシャックル
ニッサチェイン¥839税込¥9231個当日出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-7728材質本体:ステンレス品名SYJ80寸法L(mm)32寸法A(mm)16寸法D(mm)8参考使用荷重(kg)200寸法B(mm)16チェーン径(Φmm)適合:8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
鉄ニッケルキーリング
ニッサチェイン¥3,198~税込¥3,518~1箱(200個)当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロスクリュージョイント
ニッサチェイン¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:スチール
チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・
ニッサチェイン¥378税込¥4161パック当日出荷両端にビス止め端子が付いています。用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番125-9771材質クローム鉄、鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304)寸法(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルキーリング
ニッサチェイン¥85税込¥941パック(2個)ほか当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ニッケルGリング
ニッサチェイン¥189税込¥2081パック(4個)当日出荷二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。トラスコ品番126-1419材質本体:鉄(SWRH62A)、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)49梱包内容IGR18-20×4個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.8
ステンレスヒートンB型
ニッサチェイン¥359税込¥3951パック(3個)当日出荷ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個トラスコ品番127-0873材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)15寸法B(mm)9.5寸法C(mm)19梱包内容SEH30B×3個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
ステンレスDリング&カン座
ニッサチェイン¥209税込¥2301パック(2個)当日出荷Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。用途吊り下げ金具に。ボードや壁面に、トラスコ品番127-2461材質座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)12.3寸法D(mm)Dリング:2参考使用荷重(kg)7寸法B(mm)33.2寸法C(mm)5板厚(mm)0.6梱包内容SKF-12×2個入、リング×2個入RoHS指令(10物質対応)対応リング寸法A(mm)Dリング:13リング寸法B(mm)Dリング:8
キ・ニッケルカットチェイン
ニッサチェイン¥63税込¥691パック(1個)当日出荷ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。用途キーホルダーなどに。トラスコ品番126-3031材質本体(コネクターを含む):真ちゅう内容BB1023×100mm×1本入グリーン購入法適合
クロームキーリング 32mm(1個入)
ニッサチェイン¥199税込¥2191パック(1個)当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-8739材質本体:リン青銅(C5191W)線径(Φmm)2.4寸法A(mm)30.8参考使用荷重(kg)2破断荷重(kg)12.1梱包内容BKR-.32×1個入RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-6257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
トリガースナップ
ニッサチェイン¥24,980税込¥27,4781箱(50個)翌々日出荷開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0258材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル全長(mm)64品名ITS3ニッケル寸法A(mm)64参考使用荷重(kg)8寸法B(mm)8寸法C(mm)16破断荷重(kg)151RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0784
ニッケルスプリングスナップ
ニッサチェイン¥7,698~税込¥8,468~1箱(50個)翌々日出荷アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。材質本体:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルスプリングスナップ
ニッサチェイン¥5,398税込¥5,9381箱(50個)当日出荷本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番127-8667材質本体:亜鉛ダイカスト全長(mm)34品名ISS106寸法A(mm)34参考使用荷重(kg)1寸法B(mm)7寸法C(mm)6破断荷重(kg)37RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0098
ビクターチェーン 鉄ユニクロ
ニッサチェイン¥3,500税込¥3,8501本当日出荷複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7673材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)21.2参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)4.5破断荷重(kg)124チェーン径(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.196線径(mm)1.4
プラスチック クイックジョイント
ニッサチェイン¥2,298税込¥2,5281箱(50個)翌々日出荷プラスチックチェーンの連結が目立たず、ワンタッチで行えます。軽量で鮮やかさです。用途プラチェインの連結金具。トラスコ品番126-1501材質本体:ポリエチレン品名PRJ60寸法A(mm)28.5寸法B(mm)7チェーン径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)6適合チェーンPW60・JC6
ステンレス溶接リング
ニッサチェイン¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から翌々日出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。寸法A(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
クローム青銅キーリング
ニッサチェイン¥249~税込¥274~1パック(2個)ほか当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:リン青銅(C5191W)参考使用荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.4
ステンレスヘビーリンクチェーン
ニッサチェイン¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
三つ組チェーン ユニクロメッキ
ニッサチェイン¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番127-8680材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)14.8参考使用荷重(kg)4寸法B(mm)5破断荷重(kg)18.2チェーン径(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.0392線径(mm)1.6内長P(mm)14.8内幅W(mm)5
二重チェーン 鉄ユニクロ
ニッサチェイン¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
リール巻プラスチックチェーン
ニッサチェイン¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷軽量で鮮やかなチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質本体:ポリエチレン長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥9,198税込¥10,1181巻(30m)当日出荷チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)色クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
マレーブルスナップ
ニッサチェイン¥23,980税込¥26,3781箱(50個)当日出荷ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0191材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム全長(mm)75品名IMS2寸法A(mm)75参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)8寸法C(mm)13破断荷重(kg)201.3使用荷重(kN)0.098












































![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)