チェーン関連商品 :「溶接用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッサチェインステンレス溶接リング
エコ商品
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 寸法A(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番127-8680 材質本体:鉄(SWRM6) 全長(m)30 寸法A(mm)14.8 参考使用荷重(kg)4 寸法B(mm)5 破断荷重(kg)18.2 チェーン径(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.0392 線径(mm)1.6 内長P(mm)14.8 内幅W(mm)5
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ニッサチェインフリーチェーン ステンレス製
エコ商品
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-7638 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)600 全長(m)0.6 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1本
379 税込417
翌々日出荷

ニッサチェインアルミカラーチェン 30m 金
エコ商品
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-7743 材質本体:アルミニウム(A1070W) 全長(m)30 寸法A(mm)4.7 参考使用荷重(kg)2 寸法B(mm)2.6 破断荷重(kg)6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 線径(mm)1.6 内長P(mm)4.7 内幅W(mm)2.6
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷

ニッサチェインステンレスヘビーリンクチェーン
エコ商品
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。 材質本体:ステンレス(SUS304) 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインユニクロDリング
エコ商品
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。
用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。 トラスコ品番126-1485 材質本体:鉄(SWRM6) 線径(Φmm)3.2 寸法A(mm)17 参考使用荷重(kg)6 寸法B(mm)11.3 梱包内容IDR32-17×2個入 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
109 税込120
翌日出荷

『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります