チェーン関連商品 :「転倒防止」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッサチェインステンレスヘビーリンクチェーン
エコ商品
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。 材質本体:ステンレス(SUS304) 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインフリーチェーン ステンレス製
エコ商品
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-7638 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)600 全長(m)0.6 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1本
379 税込417
翌日出荷

複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-7673 材質本体:鉄(SWRM6) 全長(m)30 寸法A(mm)21.2 参考使用荷重(kg)20 寸法B(mm)4.5 破断荷重(kg)124 チェーン径(Φmm)1.4 使用荷重(kN)0.196 線径(mm)1.4
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番127-8680 材質本体:鉄(SWRM6) 全長(m)30 寸法A(mm)14.8 参考使用荷重(kg)4 寸法B(mm)5 破断荷重(kg)18.2 チェーン径(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.0392 線径(mm)1.6 内長P(mm)14.8 内幅W(mm)5
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ニッサチェインアルミカラーチェン 30m 金
エコ商品
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-7743 材質本体:アルミニウム(A1070W) 全長(m)30 寸法A(mm)4.7 参考使用荷重(kg)2 寸法B(mm)2.6 破断荷重(kg)6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 線径(mm)1.6 内長P(mm)4.7 内幅W(mm)2.6
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷

接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-1360 材質本体:鉄(SWRM6) 品名IR26 長さ(m)30 寸法A(mm)19.8 参考使用荷重(kg)20 寸法B(mm)8.4 寸法C(mm)7 破断荷重(kg)117.5 使用荷重(kN)0.196 線径(mm)2.6
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷

『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります