3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)ほか
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスDリング&カン座
エコ商品
Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
用途吊り下げ金具に。ボードや壁面に、 トラスコ品番127-2461 材質座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)12.3 寸法D(mm)Dリング:2 参考使用荷重(kg)7 寸法B(mm)33.2 寸法C(mm)5 板厚(mm)0.6 梱包内容SKF-12×2個入、リング×2個入 RoHS指令(10物質対応)対応 リング寸法A(mm)Dリング:13 リング寸法B(mm)Dリング:8
1パック(2個)
209 税込230
当日出荷

ニッサチェインマレーブルスナップ
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番128-0191 材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム 全長(mm)75 品名IMS2 寸法A(mm)75 参考使用荷重(kg)10 寸法B(mm)8 寸法C(mm)13 破断荷重(kg)201.3 使用荷重(kN)0.098
1箱(50個)
23,980 税込26,378
当日出荷

『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります