丸形永磁チャック :「測定用品 マグネット」の検索結果
「吸着力」から絞り込む
85N(1)
500N(1)
アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。
小形にもかかわらず磁力のON/OFFが可能です。
用途特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。
また、事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。
六角穴径(mm)呼び8
B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。
研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。
薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。
精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研
削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性
能マグネットを使用した永磁チャックです。
高さ(mm)65
厚さ(mm)面板厚さ24
研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。
薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。
精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。
高さ(mm)55
スターポール構造の採用により、ベアリング等リング状ワークに効果的な強磁力を発揮します。
電気を必要としない永磁式ですので、配線の心配がなく容易に取付けができます。また、省エネにも貢献します。
湿式加工にも対応します。
RMC-X-B形は磁力調整機能付きです。(ON/OFF操作角度は約630度で、ハンドル回転角度応じて磁力調整ができます)
用途旋盤及び縦型複合研削盤でのリング状ワークの吸着固定用永磁チャックです。
厚さ43~60mmの薄形です。・磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
用途研削盤での小物から大物をはじめ薄物や厚物までのワークの研削に適します。また、薄形のためワークの仮固定など広い用途に適します。
呼び寸法(mm)60
質量(kg)1
寸法(Φ×高さH)(mm)60×43
間隔(mm)2.5(0.5+2)磁極:
1個
¥139,000
税込¥152,900
4日以内出荷
液中使用可能です。
強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。
噴流穴付で、噴流加工が可能です。
底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。
高さ(mm)60
強力な吸着力により、各種切削用途に使用可能!
メーカー従来品(RMC形)に比べ吸着力1.5倍UP!
(板厚9mm以上のワーク)
旋盤加工でのワーク位置決めに効果的な磁力調整機能付!
専用ラチェットハンドルにより操作性向上!
高さ(mm)71
厚さ43~60mmの薄形です。
磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。
従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。
ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。
ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
3ミリ以下の小物・薄物ワークの吸着に効果を発揮します。
従来品同等サイズながら、約2倍の強力吸着力を有します。
金型周辺の焼入れ部品においても、従来品に比べ優れた吸着性能を発揮します。
ギャップ特性にも優れており、ワーク吸着面の平面状態や粗さの影響を受け難いです。
強力丸形タイプですので、旋盤での軽切削加工にも使用可能です。
用途研削盤での研削加工における小物・薄板材のワーク固定に
高さ(mm)43
・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm
高さ(mm)65
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。