絞り込み
呼び寸法
- 150×150
- 100×175(8)
- 100×250(2)
- 105×175(3)
- 125×250(6)
- 130×250(3)
- 150×300(13)
- 150×350(8)
- 150×400(3)
- 150×450(8)
- 200×200(2)
- 200×350(2)
- 200×400(8)
- 200×450(7)
- 200×500(6)
- 200×600(2)
- 250×250(4)
- 250×300(2)
- 300×500(3)
- 300×600(3)
- 呼び寸法をもっと見る
ブランド
- カネテック(5)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- ファーステック(1)

強力角形永磁チャック
カネテック¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷から61日以内出荷軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷から4日以内出荷小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ)
カネテック¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷から61日以内出荷従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。高さ(mm)40
永磁スーパーマイクロピッチチャック
ファーステック¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持タイプ防水型ピッチ磁極:0.5+1.5寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED
カネテック¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)40
超薄形永磁チャック
カネテック¥239,800税込¥263,7801個61日以内出荷厚さは全機種わずか20mm。高速軽研削加工などでのワーク固定に適した非常に薄くて軽いチャックです。 液中及び湿式での連続使用が可能です。 (防錆効果のある加工液を使用してください) 軽量のため段取り替え(パレットチェンジャー等)にも応用できます。高さ(mm)20