曜日別特売

永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】

永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】 - ギガ・セレクション永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】 - ギガ・セレクション永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】 - ギガ・セレクション

直行する2方向の角度設定ができる永磁チャックです。液中使用可能。

用途
一般~精密研削、放電加工向け。
精度(mm)
ローラーのセンター間:0.005
設定角度(°)
0~45
焼入硬度
スタンド部:HRC48
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80822921GSX43-125250-B磁極ピッチ:0.5+1.5
¥736,000
¥689,800
¥758,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823009GSX43-150150-C磁極ピッチ:0.5+1
¥708,000
¥679,800
¥747,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823499GSX43-150150-B磁極ピッチ:0.5+1.5
¥633,000
¥599,800
¥659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823508GSX43-100175-B磁極ピッチ:0.5+1.5
¥575,000
¥559,800
¥615,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823605GSX43-125250-C磁極ピッチ:0.5+1
¥823,000
¥789,800
¥868,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823761GSX43-150300-B磁極ピッチ:0.5+1.5
¥978,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823858GSX43-125250-A磁極ピッチ:1+3
¥736,000
¥689,800
¥758,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823867GSX43-150300-C磁極ピッチ:0.5+1
¥1,093,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80824068GSX43-150300-A磁極ピッチ:1+3
¥978,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80824095GSX43-100175-A磁極ピッチ:1+3
¥575,000
¥559,800
¥615,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80824147GSX43-100175-C磁極ピッチ:0.5+1
¥644,000
¥599,800
¥659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80824305GSX43-150150-A磁極ピッチ:1+3
¥633,000
¥599,800
¥659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする