曜日別特売

永磁サインバーチャック【受注生産品】

永磁サインバーチャック【受注生産品】 - ギガ・セレクション永磁サインバーチャック【受注生産品】 - ギガ・セレクション永磁サインバーチャック【受注生産品】 - ギガ・セレクション

長辺を傾斜軸とした傾斜研削加工に最適です。液中使用可能。

用途
一般~精密研削、放電加工向け。
精度(mm)
ローラーのセンター間:0.005
設定角度(°)
0~60
焼入硬度
スタンド部:HRC52
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80823000GSX42-150150-A磁極ピッチ:1+0.3
¥391,000
¥379,800
¥417,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823045GSX42-100175-B磁極ピッチ:0.5+1.5
¥348,000
¥339,800
¥373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823061GSX42-150150-C磁極ピッチ:0.5+1
¥437,000
¥419,800
¥461,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823131GSX42-150300-C磁極ピッチ:0.5+1
¥483,000
¥459,800
¥505,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823185GSX42-100175-C磁極ピッチ:0.5+1
¥390,000
¥379,800
¥417,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823307GSX42-150300-B磁極ピッチ:0.5+1.5
¥431,000
¥419,800
¥461,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823386GSX42-125250-B磁極ピッチ:0.5+1.5
¥413,000
¥399,800
¥439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823490GSX42-125250-C磁極ピッチ:0.5+1
¥462,000
¥449,800
¥494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823621GSX42-150150-B磁極ピッチ:0.5+1.5
¥391,000
¥379,800
¥417,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823666GSX42-125250-A磁極ピッチ:1+0.3
¥413,000
¥399,800
¥439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80823876GSX42-100175-A磁極ピッチ:1+0.3
¥348,000
¥339,800
¥373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80824165GSX42-150300-A磁極ピッチ:1+0.3
¥431,000
¥419,800
¥461,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする