絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • VERTEX(バーテックス)(5)
  • ファーステック(4)
  • NEOTEC(榮製機)(1)
呼び寸法
  • 75×130(2)
  • 100×175(2)
  • 100×250(1)
  • 100×300(1)
  • 105×175(3)
  • 105×250(1)
  • 125×250(3)
  • 130×250(3)
  • 150×150(5)
  • 150×300(7)
  • 150×350(2)
  • 150×450(2)
  • 200×200(2)
  • 200×350(2)
  • 200×400(2)
  • 200×500(2)
  • 200×600(2)
  • 250×250(4)
  • 250×300(2)
  • 300×500(3)
吸着力
  • 175N(1)
  • 200N(1)
  • 210N(1)
  • 250N(1)
  • 350N(1)
  • 400N(1)
  • 500N(1)
  • 600N(2)
  • 750N(1)
  • 800N(1)
  • 900N(1)
  • 1432N(1)
  • 1459N(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法から絞り込む
75×130(2)
100×175(2)
100×250(1)
100×300(1)
105×175(3)
105×250(1)
125×250(3)
130×250(3)
150×150(5)
150×300(7)
150×350(2)
150×450(2)
200×200(2)
200×350(2)
200×400(2)
200×500(2)
200×600(2)
250×250(4)
250×300(2)
300×500(3)
呼び寸法をもっと見る
角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ) カネテック角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ)カネテック
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。
用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。高さ(mm)40
角形永磁チャック カネテック角形永磁チャックカネテック
349,800税込384,780
1台
9日以内出荷
RMWHをベースに面板を厚くし、吸着面へ最大深さ15mmの追加工フリー形です。追加工することで突起形状のワークを効率よく吸着固定できます。薄物から厚物及び小物等広範囲なワークの研削作業に。
高さ(mm)55呼び寸法(mm)130×250アズワン品番64-5019-14メーカー商品コード143-5721
放電加工機用角形永磁チャック カネテック放電加工機用角形永磁チャックカネテック
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。放電加工におけるワークの固定に最適。
細目強力形永磁チャック カネテック細目強力形永磁チャックカネテック
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
小物、薄板材の研削加工に適します。ギャップ特性に優れます。特殊鋼や焼入れ部品の吸着力性能に優れます。磁極ピッチが小さいため、小物・薄物ワークの加工に最適。
仕様【磁極ピッチ】6(2+4)
一面吸着角形永磁ミニチャック カネテック一面吸着角形永磁ミニチャックカネテック
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。防水構造ですので、放電加工等液中にてワークの保持ができます。特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削及び軽切削に。
幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)135吸着力(N)800アズワン品番64-5017-44メーカー商品コード166-3853
非切換式超硬用永磁チャック カネテック非切換式超硬用永磁チャックカネテック
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
一面吸着角形永磁ミニチャック カネテック一面吸着角形永磁ミニチャックカネテック
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-5017-43
放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED カネテック放電加工機用角形永磁チャック RMWH-EDカネテック
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)40
両面吸着永磁チャック RMWH-2F カネテック両面吸着永磁チャック RMWH-2Fカネテック
399,800税込439,780
1個
101日以内出荷
チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。
用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。呼び寸法150×300高さ(mm)55トラスコ品番808-5875質量(kg)17.5
角形永磁マイクロピッチチャック RMWH-A-H カネテック角形永磁マイクロピッチチャック RMWH-A-Hカネテック
199,800税込219,780
1個
71日以内出荷から75日以内出荷
RMWH-B形に比較して、薄物で小さなワークに対応可能です。
用途薄極小形のワークの固定、研削、放電加工、ワイヤーカット加工におけるワーク固定等、多くの用途で活用できます。もちろん液中での使用も可能です。高さ(mm)40
噴流穴付角形永磁チャック カネテック噴流穴付角形永磁チャックカネテック
579,800税込637,780
1個
4日以内出荷から71日以内出荷
液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。 標準タイプと比べて防水性を強化しました。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)55
超薄形永磁チャック カネテック超薄形永磁チャックカネテック
139,800税込153,780
1個
61日以内出荷
厚さは全機種わずか20mm。高速軽研削加工などでのワーク固定に適した非常に薄くて軽いチャックです。 液中及び湿式での連続使用が可能です。 (防錆効果のある加工液を使用してください) 軽量のため段取り替え(パレットチェンジャー等)にも応用できます。
高さ(mm)20
超硬用永磁チャック カネテック超硬用永磁チャックカネテック
859,800税込945,780
1個
71日以内出荷
本体寸法(mm)132×190×48H吸着力(N)175トラスコ品番808-5909質量(kg)9タイプ標準型
垂直形永磁チャック カネテック垂直形永磁チャックカネテック
419,800税込461,780
1台
61日以内出荷
本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。 比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。
用途工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。厚さ(mm)70間隔(mm)磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)
強力角形永磁チャック カネテック強力角形永磁チャックカネテック
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
起硬用永磁チャック カネテック起硬用永磁チャックカネテック
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
吸着力(N)□50×t 25超硬テストピースにて 210N(21kgf)
角形永磁マイクロピッチチャック カネテック角形永磁マイクロピッチチャックカネテック
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
永磁式ストレートエッジ カネテック永磁式ストレートエッジカネテック
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
マグネットを内装した鋼製直定規です。 磁力の切換構造はありません。
高さ(mm)30幅(mm)20有効長(mm)500トラスコ品番808-5903
ミニVアダプター カネテックミニVアダプターカネテック
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
用途製品そのものには磁気がありませんが、KVA形など、N極、S極が左右に分かれているVホルダにのせますと磁気を誘導し、ダイレクトでは物理的に設置できない小径ワークを吸着させることができます。 吸着して、研削、穴あけ、測定作業などに使用します。寸法(mm)80×(42)×10mm仕様平行度:0.006焼入れ品トラスコ品番808-5999
切削用角型永磁チャック カネテック切削用角型永磁チャックカネテック
649,800税込714,780
1台
4日以内出荷
重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
用途重切削から重研削までの作業に。
フリーブロック カネテックフリーブロックカネテック
579,800税込637,780
1個
4日以内出荷
吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。
用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)100幅(mm)100奥行(mm)230吸着力(N)750トラスコ品番406-4151質量(kg)20位置吸着面/磁極模様のある3面
三面吸着形永磁ミニチャック カネテック三面吸着形永磁ミニチャックカネテック
159,800税込175,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。
用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。仕様吸着面/上面・両側面奥行(mm)125.5
フリーブロック カネテックフリーブロックカネテック
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。
用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)50奥行(mm)120
片面吸着永磁ブロック カネテック片面吸着永磁ブロックカネテック
179,800税込197,780
1セット(2個)
3日以内出荷
両側面に操作部があるため、切り替え作業が楽に行えます。軽量のため位置調節が簡単です。
用途放電、研削加工をはじめ組立作業・軽加工の保持具として。高さ(mm)35幅(mm)52仕様吸着面/上面
四面吸着形永磁ミニチャック カネテック四面吸着形永磁ミニチャックカネテック
309,800税込340,780
1個
4日以内出荷
四面吸着ができるユニークな万能タイプのミニチャックです。ワークを工作機械のベッドに中継吸着させたり、上面と側面に同時吸着も可能です。また、ガイドストッパとしてワーク固定用に使用することもできます。四面が同時に吸着しますので、マグネットバイスとしても使え、広く応用できます。
用途研削、穴ぐり、切削、溶接、組立などで加工物の保持に。高さ(mm)64幅(mm)64奥行(mm)136仕様吸着面/上面・両側面・底面トラスコ品番406-4208質量(kg)3.5
切削用角型永磁チャック カネテック切削用角型永磁チャックカネテック
1,798,000税込1,977,800
1台
4日以内出荷
重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
用途重切削から重研削までの作業に。高さ(mm)73幅(mm)600奥行(mm)400トラスコ品番457-5466質量(kg)136
切削用角型永磁チャック カネテック切削用角型永磁チャックカネテック
1,398,000税込1,537,800
1台
4日以内出荷
重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
用途重切削から重研削までの作業に。高さ(mm)73幅(mm)600奥行(mm)300トラスコ品番457-5458質量(kg)102
切削用角型永磁チャック カネテック切削用角型永磁チャックカネテック
959,800税込1,055,780
1台
4日以内出荷
重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
用途重切削から重研削までの作業に。高さ(mm)73幅(mm)500奥行(mm)250トラスコ品番457-5440質量(kg)71
切削用角型永磁チャック カネテック切削用角型永磁チャックカネテック
799,800税込879,780
1台
4日以内出荷
重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
用途重切削から重研削までの作業に。高さ(mm)73幅(mm)500奥行(mm)200トラスコ品番457-5423質量(kg)56
切削用角型永磁チャック カネテック切削用角型永磁チャックカネテック
469,800税込516,780
1台
4日以内出荷
重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
用途重切削から重研削までの作業に。高さ(mm)69幅(mm)300奥行(mm)150トラスコ品番457-5407質量(kg)24
角形永磁マイクロピッチチャック カネテック角形永磁マイクロピッチチャックカネテック
999,800税込1,099,780
1台
4日以内出荷
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。高さ(mm)50幅(mm)600奥行(mm)300トラスコ品番457-5512質量(kg)72
角形永磁マイクロピッチチャック カネテック角形永磁マイクロピッチチャックカネテック
519,800税込571,780
1台
4日以内出荷
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。高さ(mm)45幅(mm)400奥行(mm)200トラスコ品番457-5504質量(kg)29.5
角形永磁マイクロピッチチャック カネテック角形永磁マイクロピッチチャックカネテック
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。高さ(mm)45幅(mm)300奥行(mm)150トラスコ品番457-5491質量(kg)16.5
角形永磁マイクロピッチチャック カネテック角形永磁マイクロピッチチャックカネテック
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。高さ(mm)45幅(mm)250奥行(mm)130トラスコ品番457-5482質量(kg)12
角形永磁マイクロピッチチャック カネテック角形永磁マイクロピッチチャックカネテック
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。高さ(mm)45幅(mm)175奥行(mm)105トラスコ品番457-5474質量(kg)7
両面吸着永磁ブロック(2個入り) カネテック両面吸着永磁ブロック(2個入り)カネテック
269,800税込296,780
1組
翌々日出荷
種別両面吸着ブロック

永磁チャック』には他にこんなカテゴリがあります

角形永磁チャック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら