絞り込み
吸着力
エコロジープロダクト
「吸着力」から絞り込む

マグネットVブロック
(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(2個)当日出荷着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90
マグネットVブロック 縦溝型
¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷着脱は切替レバーで簡単です。 上面(V面)が吸着可能です。用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。幅(mm)59高さ(mm)73使用可能径(Φ)37V面角度(°)90
マグネットVブロック
カネテック¥54,980~税込¥60,478~1セット(2個)当日出荷丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
マグネットV形ホルダ
カネテック¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
マグネット付Vブロック
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。 研磨仕上げ品です。 定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。用途ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として吸着力(N)80底面とV溝の平行度(mm)0.025/100RoHS指令(10物質対応)対応
桝形ブロック(KYA形)
カネテック¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から4日以内出荷セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
Vブロックマグネットセット アームタイプ
ノガ¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から9日以内出荷Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。用途製品の加工および検査用。幅(mm)70高さ(mm)95ねじサイズM5(内径)
Vブロックマグネットセット 支柱タイプ
ノガ¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から9日以内出荷オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。用途製品の検査用。クランプ範囲(mm)Φ8~52ねじサイズM5(内径)
Vブロックマグネット
ノガ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面
マグネットVブロック
菱小¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷着脱はハンドル操作にて簡単 寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します V溝機構により丸棒・平板とも保持できる 高精度仕上げ用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
マグネット桝形ブロック
菱小¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷[3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面用途測定、ケガキなど、保持具として最適
チャックブロック
菱小¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から7日以内出荷マグネットチャックに併用して板状のものの側面など、チャックのみでは吸着しにくい形状の吸着補助具としての使用に最適です。用途本器には磁力はありませんが、マグネットチャックと併用して加工物を吸着します。 特殊形状の加工物でも本器があれば大丈夫です。お手持のチャックをフルに活用することができます。 磁力は上面・側面・V面に働き、特殊形状の加工物にもフルに活用できます。セット数2個1組
ノガ Vブロックマグネット
ノガ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。用途様々な形状のワークの保持に。
マグネットV形ホルダ
カネテック¥76,980~税込¥84,678~1個4日以内出荷特殊磁気構造により上面・底面・V面の3面で強磁力を発揮。 検査作業にも使用可。 防滴構造です。用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物固定に使用。
枡形ブロック
カネテック¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から4日以内出荷ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
枡形ブロック(KYB形)
カネテック¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から翌々日出荷ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)磁石切換レバー位置:前面
枡形ブロック(KYA形)
カネテック¥149,800税込¥164,7801台当日出荷ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)・両側面磁石切換レバー位置:前面トラスコ品番406-3899幅(mm)100質量(kg)7高さ(mm)100奥行(mm)100
二面吸着V形ホルダ
カネテック¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷上面(V面)、底面が独立してON/OFF切り換え可能です。ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。特級精度仕上げにも対応します。ホルダ固定位置は変えずに、ワークのみ着脱交換が可能なため、作業が効率よく行えます。防滴・耐油構造です。鉄定盤や工作機械テーブル上でのワーク固定・測定や各種加工作業での用途が広がります。用途鉄定盤や工作機械テーブル上での保持具として使用。仕様吸着面/上面(V面)・側面・背面(端面)・底面トラスコ品番363-4400幅(mm)60質量(kg)3.2高さ(mm)105奥行(mm)80吸着力(N)392
桝形ブロック KYB形
カネテック¥83,980~税込¥92,378~1個翌々日出荷ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
チャックブロック(2個入り)
カネテック¥49,980税込¥54,9781組当日出荷・マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のものの側面などチャックのみでは吸着しづらい形状物の吸着補助具として使用します。・製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着します。・磁気は上面・側面・V 面の3 面に誘導できます。2個1組 磁気はありません。 寸法(mm):60×65×40トラスコ品番104-8821種別チャックブロック質量(kg)0.78×2寸法60×65×40mm
マグネット Vブロック 特級
カネテック¥37,980~税込¥41,778~1台45日以内出荷上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60使用可能径(Φ)8~50mm
マグネット V形ホルダ 特級
カネテック¥109,800~税込¥120,780~1台45日以内出荷上面、底面、端面の三面に特殊構造による強磁力が働きます。 検査作業にも使用できます。精度は、標準と特級があります。 磁力のON/OFFは、レバーの切換えで簡単に操作できます。 防滴構造です。用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物の固定に使用します。寸法H(mm)105寸法a(mm)50寸法B(mm)75使用可能径(Φ)VC溝:8~68mm、VE溝:8~20mm
マグネット 桝型ブロック 特級
カネテック¥109,800~税込¥120,780~1台45日以内出荷上面(V面)の一面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
マグネット 桝型ブロック 特級
カネテック¥169,800~税込¥186,780~1台45日以内出荷上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
マグネット V形ブロック 特級
カネテック¥83,980~税込¥92,378~1台60日以内出荷上面(V面)、端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 2個で1セットです。用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミア
ECLIPSE MAGNETICS¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 ハンドルは取り外しが可能です。 横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極)
ECLIPSE MAGNETICS¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮適合被削材厚(mm)3以上
エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア
ECLIPSE MAGNETICS¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア
ECLIPSE MAGNETICS¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。 リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)
ECLIPSE MAGNETICS¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮寸法D(mm)6.35寸法B(mm)50適合被削材厚(mm)3以上
エクリプス ネオジム ブロック
ECLIPSE MAGNETICS¥4,298~税込¥4,728~1パック(4個)ほか4日以内出荷防錆用にニッケルメッキされています。 コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレー用に使用されます。