絞り込み
ブランド
  • カネテック(4)
  • ノガ(3)
吸着力
  • 300N
  • 100N(1)
  • 120N(2)
  • 150N(3)
  • 180N(2)
  • 200N(4)
  • 230N(3)
  • 250N(4)
  • 343N(2)
  • 400N(6)
  • 450N(2)
  • 500N(2)
  • 589N(2)
  • 600N(6)
  • 650N(2)
  • 700N(3)
  • 785N(2)
  • 800N(5)
  • 1000N(2)
  • 1100N(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
150N(3)
200N(4)
230N(3)
250N(4)
300N
400N(6)
600N(6)
700N(3)
800N(5)
1000N(2)
吸着力をもっと見る
マグネットV形ホルダ カネテックマグネットV形ホルダカネテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
Vブロックマグネットセット アームタイプ ノガVブロックマグネットセット アームタイプノガ
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途製品の加工および検査用。幅(mm)70高さ(mm)95ねじサイズM5(内径)
Vブロックマグネットセット 支柱タイプ ノガVブロックマグネットセット 支柱タイプノガ
32,980税込36,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
用途製品の検査用。クランプ範囲(mm)Φ8~52ねじサイズM5(内径)
Vブロックマグネット ノガVブロックマグネットノガ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。
用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面
桝形ブロック(KYA形) カネテック桝形ブロック(KYA形)カネテック
219,800税込241,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
マグネット Vブロック 特級 カネテックマグネット Vブロック 特級カネテック
37,980税込41,778
1台
45日以内出荷
上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60使用可能径(Φ)8~50mm
マグネット 桝型ブロック 特級 カネテックマグネット 桝型ブロック 特級カネテック
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具

永磁チャック』には他にこんなカテゴリがあります

ブロック形