絞り込み
吸着力
- 300N
- 100N(2)
- 120N(2)
- 150N(3)
- 180N(2)
- 200N(5)
- 210N(2)
- 230N(3)
- 250N(4)
- 294N(2)
- 343N(2)
- 350N(2)
- 400N(7)
- 500N(5)
- 600N(8)
- 700N(3)
- 785N(3)
- 800N(6)
- 1000N(3)
- その他(9)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- カネテック(4)
- ノガ(3)
マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。

マグネットV形ホルダ
カネテック¥34,980税込¥38,4781個当日出荷上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
Vブロックマグネット
ノガ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面
桝形ブロック(KYA形)
カネテック¥259,800税込¥285,7801個当日出荷から4日以内出荷セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
Vブロックマグネットセット アームタイプ
ノガ¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。用途製品の加工および検査用。幅(mm)70高さ(mm)95ねじサイズM5(内径)
Vブロックマグネットセット 支柱タイプ
ノガ¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から9日以内出荷オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。用途製品の検査用。クランプ範囲(mm)Φ8~52ねじサイズM5(内径)
マグネット Vブロック 特級
カネテック¥37,980税込¥41,7781台45日以内出荷上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60使用可能径(Φ)8~50mm
マグネット 桝型ブロック 特級
カネテック¥299,800~税込¥329,780~1台45日以内出荷上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具