ブロック形 :「測定用品 マグネット」の検索結果
[3面吸着タイプ]
測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる
上面・両側面の3面吸着
異形物の測定に威力を発揮
[1面吸着タイプ]
従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの
締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単
吸着面はV面と上面
用途測定、ケガキなど、保持具として最適
着脱はハンドル操作にて簡単
寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します
V溝機構により丸棒・平板とも保持できる
高精度仕上げ
用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
V面・下面・背面の3面に磁力が働きます
高精度仕上げ
強力磁石を内蔵
用途丸棒のケガキ・測定作業・異形物の研削・穴あけタイプ作業に最適
底面とV溝の平行度(μm)12
マグネットチャックに併用して板状のものの側面など、チャックのみでは吸着しにくい形状の吸着補助具としての使用に最適です。
用途本器には磁力はありませんが、マグネットチャックと併用して加工物を吸着します。
特殊形状の加工物でも本器があれば大丈夫です。お手持のチャックをフルに活用することができます。
磁力は上面・側面・V面に働き、特殊形状の加工物にもフルに活用できます。
セット数2個1組
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。