ブロック形 :「角度 測定」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着させます。磁気は上面、側面、あるいはV面、側面のそれぞれ2面に誘導できます。特殊形状の加工物でもチャックブロックの用意があれば容易に対応でき、お手持ちのチャックをフルに活用できます。
用途マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたい場合の補助具として使用します。 極間隔P2(mm)3.2 精度(平行度)(μm)12 精度(直角度)(μm)12 精度(セット差)(μm)12 種別チャックブロック
1セット(2個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上面(V面)の一面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
1台
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上面(V面)、端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 2個で1セットです。
用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
1台
83,980 税込92,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上面、底面、端面の三面に特殊構造による強磁力が働きます。 検査作業にも使用できます。精度は、標準と特級があります。 磁力のON/OFFは、レバーの切換えで簡単に操作できます。 防滴構造です。
用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物の固定に使用します。 寸法H(mm)105 寸法a(mm)50 寸法B(mm)75 使用可能径(Φ)VC溝:8~68mm、VE溝:8~20mm
1台
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具 寸法H(mm)73 寸法a(mm)38 寸法B(mm)60 使用可能径(Φ)8~50mm
1台
37,980 税込41,778
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『永磁チャック』には他にこんなカテゴリがあります