11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永磁サインバーチャック ファーステック永磁サインバーチャックファーステック
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル角度(°)設定可能:0-60
微調整式永磁サインバーチャック ファーステック微調整式永磁サインバーチャックファーステック
329,800税込362,780
1台
30日以内出荷
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドルピッチ0.5+1.5角度(°)設定可能:0-55精度(mm)心間:0.005/100以内平行度(mm)±0.003/100
永磁複合式サインバーチャック ファーステック永磁複合式サインバーチャックファーステック
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドルピッチ2(0.5+1.5)角度(°)設定可能:0-60精度(mm)ロールセンター間:±0.005平行度(mm)±0.003/100
強力可傾形電磁チャック カネテック強力可傾形電磁チャックカネテック
519,800税込571,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
吸着力が強力です。治工具、金型などの傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に。
高さ(mm)175電圧(V)DC90
単式永磁サインバーチャック カネテック単式永磁サインバーチャックカネテック
649,800税込714,780
1個
4日以内出荷
縦長方向での角度設定作業が容易なように、把手付です。
用途短辺を傾斜軸とした縦長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。成型研削盤などによる、高精度な 角度研削に適します。高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
複式永磁サインバーチャック カネテック複式永磁サインバーチャックカネテック
1,098,000税込1,207,800
1台
121日以内出荷
一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。 薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。呼び寸法105×175高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内仕様仰角最大時高さ:248可傾角度:0~50°精度保証範囲:0~45°トラスコ品番808-5908質量(kg)18間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
単式永磁サインバーチャック カネテック単式永磁サインバーチャックカネテック
649,800税込714,780
1台
4日以内出荷
高さがわずか89~100mmと低く、使用範囲の広い平形 タイプです。薄形永磁チャックを取付けて0.007mm以内の高精度仕上げのシングルタイプです。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途長辺を傾斜軸とした横長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
小型永磁サインバーチャック カネテック小型永磁サインバーチャックカネテック
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。 精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。高さ(mm)86角度精度(°)0.007/100以内質量(kg)7間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
永磁式サインバーチャック カネテック永磁式サインバーチャックカネテック
959,800税込1,055,780
1個
4日以内出荷
通電を要せず、従って発熱がありません。 メカニカルな機能と特長は電磁式SBE形に準じます。
用途型、治工具等で比較的、小型、薄物の場合も含めて高精度を要する研削作業に適 します。呼び寸法105×300高さ(mm)仰角最大時高さ:210角度(°)可傾角度:-15°~+45°角度精度(°)0.007/100以内取付部幅110×奥行477×高さ135質量(kg)35チャック作業面寸法(mm)105×300×256アズワン品番64-5019-15
永磁サインバーチャック カネテック永磁サインバーチャックカネテック
1,098,000税込1,207,800
1台
121日以内出荷
一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。 薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。角度調整範囲可傾角度:0~50°精度保証範囲:0~45°角度精度(°)0.007/100以内
ミニ永磁サインバーチャック カネテックミニ永磁サインバーチャックカネテック
499,800税込549,780
1台
121日以内出荷
小形で構造がシンプルなため、取扱が容易です。 軸が固定できるので、研削作業にも使用できます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
用途小物類の成型研削、角度研削に、手軽に使用できます。呼び寸法45×95高さ(mm)仰角最大時高さ:114角度精度(mm)0.007/100以内トラスコ品番808-5900寸法(mm)幅103×奥行75×高さ62質量(kg)3チャック作業面寸法(mm)45×95×18

永磁チャック』には他にこんなカテゴリがあります

可傾形