「呼び寸法」から絞り込む

小型永磁サインバーチャック
カネテック¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。 精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。質量(kg)7高さ(mm)86角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
ミニ永磁サインバーチャック
カネテック1台欠品中小形で構造がシンプルなため、取扱が容易です。 軸が固定できるので、研削作業にも使用できます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。用途小物類の成型研削、角度研削に、手軽に使用できます。トラスコ品番808-5900寸法(mm)幅103×奥行75×高さ62質量(kg)3高さ(mm)仰角最大時高さ:114呼び寸法45×95チャック作業面寸法(mm)45×95×18角度精度(mm)0.007/100以内