「寸法(mm)」から絞り込む
ナイロンポリ SGタイプ規格袋福助工業4日以内出荷
バリアナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、突刺強度、衝撃強度および耐寒性に優れています。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、へいようすることによりさらに食品の保存性が高まります。
食品の変色・カビの発生・油脂の変化など品質の劣化防止に一層の効果があります。
有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。
開封性を良くするためにV型ノッチ加工されています。
シール幅は、背貼部10mm・底10mmの合掌貼ガゼット袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途カステラ、各種ケーキなど和洋菓子の包装用として
嵩が高く立体的な食品の包装用として
各種食品の集積包装用として性能耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状合掌貼ガゼット袋構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE40関連資料成績書
『ポリ袋・ジッパー付き袋』には他にこんなカテゴリがあります
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
ページ: 1/ 3
ユニパックセイニチ(生産日本社)税込¥19,778~¥17,980~