食品用ポリ袋・OPP :「食品用液体容器」の検索結果
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。
液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。
内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。
詰め替え容器として最適です。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所)
形状スタンディング袋
関連資料成績書
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。