掃除機がなくてもキューブ型圧縮袋日本クリンテック取扱停止中
2Wayバルブ採用で掃除機でも手押しでも圧縮作業ができます。キューブ(立体形状)なのでクローゼットや衣類ケースに省スペース収納できます。手押し圧縮ができるので手軽に衣類やふとんを圧縮収納できます。スティック型や充電式掃除機も使えます(一部適さない
仕様●縦(mm):800●横(mm):800●幅(mm):320●底面マチ幅(mm):320●チャック幅(mm):800●材質/仕上:袋/ナイロン・ポリエチレン、バルブ/ポリエチレン・シリコンゴム●注意:お子様の手の届かないところに保管してください。●注意:袋をかぶると窒息の原因となります。●注意:本来の目的であるふとん等繊維製品以外に使用しないでください。●注意:食品や動物へ使用しないでください。●注意:熱や火に近づけたり、針、釘、刃物などで傷をつけないでください。●原産国:タイ●コード番号:354-7666アズワン品番67-2373-43