「測定範囲(℃)」から絞り込む
ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400Cフルーク(FLUKE)当日出荷
汚れや水に強く過酷な現場でも活躍
同クラス最高画質
タッチスクリーンで操作が簡単
用途ポケットサーモグラフィー付属品ソフトケース、ストラップ、USBケーブル寸法(mm)89×127×25質量(g)233表示(IR-Fusion)ブレンディング温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン保証期間2年視野角50°H×38°V防塵防水性能IP54測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方画素数120x90保管温度(℃)-40~70作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
サーモグラフィフルーク(FLUKE)122日以内出荷
iOS対応 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル用サーマル・カメラ。iOS 11.0以降のiPhone、iPadに対応しており、専用アプリはApp Storeでインストールすることができます(”Fluke iSee”で検索)
仕様【不均一性補正 (NUC)】自動または手動その他【スペクトラム範囲】8 ~ 14 μm質量(g)22備考【EMC】国際規格 IEC 61326-1 : ポータブル用機器の電磁環境 CISPR 11 : グループ 1、クラス Aグループ 1 : 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。クラス A : 家庭および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された建造物以外の、あらゆる施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。注意 : 本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。韓国 (KCC) クラス A 装置 (産業放送および通信装置)クラス A : 本器は工業電磁波装置の要件に適合しています。販売者およびユーザーはこの点に留意する必要があります。本器は事業環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していません。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×33.5×11.2対応OSAndroid および HarmonyOS分解能【空間】3.81 mrad【赤外】256×192レンジ【温度】-10~550℃校正フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません確度(℃)読み値の ± 2% または ± 2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ± 5 ℃ 時)高度(m)12000ウォームアップ時間1分保証期間2 年防塵防水性能IEC 60529:IP56(コネクターはカバーした状態)視野(H×V)56°×42°焦点距離(mm)【固定】3.2測定距離【温度】0.25~5( -20 ℃ ~ 10 ℃ は 0.25 m ~ 3 m のみ適用されます)温度分解能(℃)0.05 (NETD)消費電力(mW)350コネクタType C動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(※結露なきこと)保管温度(℃)-30~ 60フレームレート25 Hzピクセル12 μm落下耐久(m)1使用高度(m)2000
小形放射温度計CHINO(チノー)税込¥153,780~¥139,800~
放射温度計CHINO(チノー)税込¥106,678~¥96,980~
サーマルカメラHANMATEK税込¥85,778¥77,980
電池フタエー・アンド・デイ税込¥241¥219
シースホルダエー・アンド・デイ税込¥241¥219
外部センサ佐藤計量器製作所税込¥2,088¥1,898