「測定範囲(℃)」から絞り込む
35~42(1)
高さ170cmでスタイリッシュなデザインが存在感たっぷりの大型スタンドです。
施設等のエントランスに最適なモデルです。
用途サーモゲート 零-ZERO-専用スタンド
トラスコ品番256-2323
幅(mm)350
質量(kg)18
高さ(mm)1700
奥行(mm)350
アズワン品番64-9111-49
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
信頼のオムロン社製センサーを搭載しています。
単3電池4本もしくはmicro-USB給電が可能です。
電池駆動でコンセント不要のため場設置場所も選びません。
表面温度を測定し、37.5℃以上を検知した場合、アラート音でお知らせします。
検知距離は約30~50cmで、0.5秒以内に表面温度を測定、マスクをしたままでも非接触で判定可能です。
多くの人が通過するビルのエントランスやオフィスの入り口、ホテルなどのフロントカウンターなどの入り口に気軽に導入可能です。
本体付属の磁石もしくは両面テープでも簡単に設置することができます。
用途サーモゲート 零-ZERO-専用スタンド
トラスコ品番256-2319
幅(mm)85
高さ(mm)110
質量(g)114
奥行(mm)23
測定範囲(℃)35~42
測定視野範囲(mm)300~500
アズワン品番64-9111-45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。