絞り込み
ブランド
  • STS
  • bitstrong(30)
  • testo(テストー)(21)
  • Flir(フリアーシステムズ)(18)
  • CHINO(チノー)(17)
  • フルーク(FLUKE)(16)
  • HIKMICRO(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • エー・アンド・デイ(4)
  • A&D(3)
  • 3R(スリーアール)(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • FLIR(3)
  • IRAY(3)
  • オーストリッチインターナショナル(3)
  • テクトロニクス&フルーク(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • カスタム(2)
測定範囲(℃)
  • 0~550(1)
  • -20~150(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~550(1)
-20~150(1)
サーモグラフィカメラ STSサーモグラフィカメラSTS
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
高解像度な赤外線センサーで熱画像が見やすい熱画像+可視画像のミックス画像モードPC、スマホアプリでも撮った画像の解析、編集が可能
付属品本体・専用収納ケース・USBケーブル (type C)・MicroSDカード (32GB)・SDカードアダプタ・SDカードケース・ストラップ・取扱説明書質量(g)約200測定範囲(℃)-20~+150、0~+550本体寸法(mm)約129×87×22センサー赤外線:120×90ピクセル分解能測定温度(NETD):0.05℃ (50mK)保護等級IP54連続使用時間(時間)約4バッテリーリチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh測定波長8~14 μm表示器3.5型LCD 640×480 静電容量式タッチパネル使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)測定確度温度:±3%rdgまたは±3℃の大きい方最小表示単位0.1℃最短合焦距離0.5m視野角測定:50°×37°保存温湿度範囲-20~+70℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)オートパワーオフ機能オフ /5分/10分/15分/30分フォーマット形式静止画:JPEG (640×480)/HIR (熱画像フォーマット) 動画:MP4 (480×360)充電時間(時間)バッテリー:約4(5V-1A)寸法(inch)三脚穴:穴径 1/4(約6mm)(対応三脚ネジ長さ 4.5mm±0.2mm)モード画像:熱画像/可視画像/ピクチャーインピクチャー画像/ オートフュージョン画像フォーカス固定インターフェイスmicroSDカードスロット/USB TYPE-C コネクタRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート50HzWi-Fi802.11 Wi-Fi Direct (2.4GHz) 画像とライブビデオストリームストレージ3.4GB 内蔵ストレージ&32GB microSDカード (MAX:32GB)落下耐久(m)2(工場出荷時)

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーモグラフィ