「測定範囲(℃)」から絞り込む
赤外線サーモグラフィ testo 883-1testo(テストー)6日以内出荷
testo 883-1はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子を採用し、温度分解能0.04℃以下で温度差を検知する高画質赤外線サーモグラフィ
最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でもピント合わせが可能
デジタルズーム機能(2倍・3倍・4倍)により、離れた場所からでも安全に撮影
タッチスクリーン搭載、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載
内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能
赤外線サーモグラフィーtesto(テストー)21日以内出荷
最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。付属品ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°トラスコ品番243-0234セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池材質PC(プラスチック)/ABS幅(mm)171高さ(mm)236使用温度範囲(℃)-15~+50奥行(mm)95電源(V)3.7ディスプレイ3.5インチ解像度赤外線(ピクセル):320×240測定温度範囲(℃)-30~650空間分解能(mrad)1.7-測定視野角(°)30×23最小表示(℃)0.04
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセットtesto(テストー)21日以内出荷
testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。標準レンズと望遠レンズがセットになったセットです。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。付属品ケース、USBtype-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°、望遠レンズ12°x9°トラスコ品番243-0233セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、USB type-Cケーブル材質PC(プラスチック)/ABS幅(mm)171高さ(mm)236使用温度範囲(℃)-15~+50奥行(mm)95電源(V)3.7ディスプレイ3.5インチ解像度赤外線(ピクセル):320×240測定温度範囲(℃)-30~650空間分解能(mrad)1.7mrad/0.7測定視野角(°)30×23/12×39最小表示(℃)0.04
小形放射温度計CHINO(チノー)税込¥153,780~¥139,800~
放射温度計CHINO(チノー)税込¥106,678~¥96,980~
サーマルカメラHANMATEK税込¥85,778¥77,980
電池フタエー・アンド・デイ税込¥241¥219
シースホルダエー・アンド・デイ税込¥241¥219
外部センサ佐藤計量器製作所税込¥2,088¥1,898