「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
170(1)
300(2)
470(1)
585(1)
700(1)
ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。
内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。
ボルト類を汚れや水濡れから守ります。
開けやすいダブルジッパー採用。
仕様ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付
幅(mm)300
質量(kg)0.855
高さ(mm)210
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)200
耐荷重(kg)30
ポケット数上面1
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)200
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。納得の収納力、出し入れしやすいフルオープンタイプのツールバッグです。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。持ち運びしやすく握りやすいパイプハンドルを採用しています。ノコギリなど横差しできる専用ポケットは、出し入れしやすいジッパー仕様です。ベルトバンドでしっかり固定もできます。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。
トラスコ品番158-3729
幅(mm)470
質量(kg)1.985
高さ(mm)340
奥行(mm)280
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル85』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 85 リットルの使いやすいバッグです。
バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。
取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。
開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。
大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。
素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。
質量(kg)1.55
材質(本体)高強度TPU
容量(L)85
耐荷重(kg)70
外寸法・幅(mm)700
バッグ容量(L)85
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル65』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 65 リットルの使いやすいバッグです。
バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。
取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。
開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。
大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。
素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。
材質高強度 TPU
質量(kg)1.35
材質(本体)高強度TPU
容量(L)65
耐荷重(kg)50
外寸法・幅(mm)585
外寸法・高さ(mm)285
外寸法・奥行(mm)400
バッグ容量(L)65
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
『パーソナル』は、頑丈で快適性の高い 15 リットル容量のバックパックで、困難な作業環境での使用にも対応します。
PVC(ポリ塩化ビニル)不使用の素材でできており、磨耗に強い圧着構造です。
パッド入りのショルダーストラップにより、長距離の移動でも快適です。
側部と上部に持ち運び用のハンドルがあります。
蓋の内側にはメモやID カードを入れるためのクリアポケット付きです。
高所で吊り下げるためのループが付いています。
質量(kg)0.45
容量(L)15
高さ(cm)45
外寸法・高さ(mm)450
バッグ容量(L)15
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ペッツル・トランスポートバッグは、通常の使用から集中的な使用までを想定して設計されています。バックパネルとショルダーストラップには熱成形フォームを使用し、重い荷物を背負ったときでも快適な背負い心地を実現。
高強度TPUタープ素材で構成され、早期摩耗することなく集中的な使用に耐える。
底面は樹脂によって強化されており丈夫です。ポケットがたくさんあり整理整頓しやすいです。丈夫なハンドル付きで持ち運びに便利です。ショルダーストラップは調整可能です。
トラスコ品番381-9865
材質ポリエステル
幅(mm)270
高さ(mm)270
奥行(mm)210
容量(L)17
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
吊り下げ用のストラップが4本ついており安定します。バックルによって確実に閉じる事ができます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。ストラップは丈夫なポリエステルを使用しております。
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC) ストラップ:ポリエステル
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。