特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「容量(L)」から絞り込む
3(1)
23(1)
26(1)
41(1)
77(1)
メインコンパートメントはU字型のフルジッパータイプになっており、口が大きく開きます。ゴッサマーフレームを使用しています。EBERLESTOCK社メインフレームパックに取り付け可能です。
仕様コンプレッションベルト付
材質500デニールアラミドナイロン
幅(mm)305
質量(kg)2.32
高さ(mm)610
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2212
垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で134Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントを取り外し、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックスIIフレーム付
材質500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)330
質量(kg)3.4
高さ(mm)635
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2215
パッドロックウェビングもしくはテザーアタッチメントでバックパック等へ取り付け可能です。EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適ですが、その他バックパックにも取り付け可能です。
幅(mm)127
質量(kg)0.28
高さ(mm)432
奥行(mm)76
2018年トラスコ掲載ページ4 2220
スキャバード(鞘)がついており、長尺物の収納、運搬にご使用いただけるバックパックです。メインコンパートメントとトップコンパートメントがわかれており、荷物を整理して収納することができます。MOLLEシステムがついているので別売りのポーチを取り付けることができます。スキャバード部分は使用してないときは本体マチ部分に収納可能です。
仕様コンプレッションベルト付、取り外し可能なウエストベルト付
幅(mm)241
質量(kg)1.59
容量23L
高さ(mm)457
奥行(mm)191
2018年トラスコ掲載ページ4 2214
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。Jシリーズ用です。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体Jシリーズ
材質ナイロン(ポリウレタンコート)
質量(kg)0.11
2018年トラスコ掲載ページ4 2219
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。Gシリーズ、Xシリーズ用です。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体Gシリーズ、Xシリーズ
材質ナイロン(ポリウレタンコート)
質量(kg)0.11
2018年トラスコ掲載ページ4 2218
バック全面のコンプレッションベルト部分はバックパックに入らない長尺物などを挟んで運ぶことができます。
仕様レインカバー(オレンジ色)付
材質ナイロン
幅(mm)356
質量(kg)1.16
容量41L
高さ(mm)533
奥行(mm)102
ポケット数正面1つ、側面2つ
ポケット外3個
2018年トラスコ掲載ページ4 2194
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。