4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性があり軽量で、複数の固定部がある本品の活用で、バッグの内部と外部にかかわらず工具がしっかりと固定されて出し入れしやすくします。バッグの内外に丈夫なコネクターが付属しています。中身の落下を防止する安全性に優れた丈夫なジッププファスナー付きです。金属製のスナップ機構によりバッグを開いたままにしたり、カチッと閉めたりできます。工具の整理に便利なインナーポケット付きです。
用途ツールの運搬、整理用のバッグ 高さ(mm)300 耐荷重(N)98.0665 最大荷重(kg)10
1個(1個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

H01140 リフティングパック (ショルダーストラップ付き) GRIPPS 動画あり
本品はあらゆるシーンでの持ち運びや現場作業での固定手段をご用意。頑丈なデザインで他社製の中でも最大の強度を誇るカバンです。強化されたバックパックストラップ、EWP取り付けストラップ、耐荷重リフティングポイントを装備しています。カバンの両サイドに定格荷重で重量系の工具を納める収納ポケット付きです。生地底面の持ちをよくするためにラバーフット使用しています。工具類の整理整頓用にカバン内部に複数の仕切りがあります。装甲インサートで着用者の背中を鋭利な内容物から保護すると同時に、着用していない間もバッグを直立してサポートします。上部の開口部は頑丈なジッパーで閉じることができます。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ 幅(mm)370 高さ(mm)450 長さ(cm)18 耐荷重(N)784.532 最大荷重(kg)80
1個(1個)
71,980 税込79,178
翌日出荷

耐切創規格のANSI/ISEA 121-2018準拠にアップグレードしました。このアップグレードで信頼のできる強度の高い工具カバンとしての位置づけを高めました。レールや足場に取り付けるための耐荷重取り付けストラップを装備しています。耐水性のある1000Dターポリンです。透明な TPU 素材のトップクロージャです。2つのスライダーを備えた防水ジッパーには、大きなTハンドルプルが付いています。工具を整理する収納ケース、ポケット、ストラップ付きです。動きが制限される場所でハシゴに上る際に理想的なサイズです。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ 幅(mm)310 高さ(mm)470 長さ(cm)13 耐荷重(N)196.133 最大荷重(kg)20
1個(1個)
53,980 税込59,378
翌日出荷

長物の運搬、保管用のバッグです。本品は丈夫で長持ち、防水性に優れており、工場内での作業で使用するのに最適な製品です。強化型のターポリン素材、取り外し可能なショルダーストラップや防水のファスナージッパーでデザインされており、どんな作業現場でもご使用いただけます。ショルダーストラップを使えばバックパックに変更可です。10mmの防水のジッパーです。名刺ホルダー付きです。
用途建築現場、機械メンテナンスに 幅(mm)350 高さ(mm)350 長さ(cm)60 耐荷重(N)196.133 最大荷重(kg)20
1個(1個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

『帆布製』には他にこんなカテゴリがあります