Magic Flash バックパックTRUSCO当日出荷
暗所で光に当たった時のみ反射する、高性能再帰反射コーティング素材「MAGIC FLASH]を使用しています。昼間でも目立つ通常の反射材に抵抗がある方でも、シーンを選ばずご使用いただけます。暗所で目立つので夜間の安全対策に有効です。バックパックとしてだけでなく、ビジネスバック・キャリーオンバッグとしても使用可能な3wayタイプです。表面に撥水加工を施しているので、小雨や軽度の汚れであれば拭き取って清潔にご使用頂けます。
用途建築・作業現場などで使用するリュックとして。通勤・通学用リュックとして。夜間の交通安全対策として。トラスコ品番630-0687材質本体:ポリエステル幅(mm)300高さ(mm)460ベルト幅(mm)25奥行(mm)150ポケット数2個RoHS指令(10物質対応)対応