メッシュコンテナ :「穴用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
40~50未満(2)
60~70未満(1)
三甲(サンコー)サンテナーB#80 106900-00
底面はベタ面で水抜き穴ありです。
トラスコ品番342-4766 種別SK-B80-OR 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 容量(L)68.8 適合カード差し(別売)両長辺22型-B 外寸法・高さ(mm)319 外寸法・奥行(mm)429 外寸法・間口(mm)619 有効内寸法・間口(mm)573 有効内寸法・奥行(mm)383 有効内寸法・高さ(mm)298
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

底面に24箇所の水抜き穴あり。安定した段積みが可能です。
用途野菜等、農作物の収穫、保管、出荷用 仕様3ツ組可能 材質PE 形状(底面)斜格子リブ 水抜き孔有 有効内寸(mm)478×321×290 外寸(mm)535×370×308 内寸(mm)487×330×300 底形状斜格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])16.22(1655) 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)メッシュコンテナー
タイプスタッキング可 仕様【底面】水抜き穴24ケ付き 種別B 材質PP 質量(kg)1.35 外形寸法(mm)535×370×305 有効内寸(mm)477×320×288 外寸(mm)535×370×305 内寸(mm)487×330×298 フタなし 底形状斜格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])12.88(1313) アズワン品番2-104-01 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

おすすめ人気ランキング