「容量(L)」から絞り込む
8~9未満(1)
10~20未満(3)
100~200未満(1)
200~300未満(1)
300~400未満(1)
400~500未満(1)
600~700未満(1)
700~800未満(1)
800~900未満(1)
1000~2000未満(1)
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)495×280×75
外寸(mm)577×320×98
内寸(mm)511×295×83
フタなし
スタッキング高さ(mm)90
ネスティング高さ(mm)25
圧縮荷重(N[kgf])4900[500]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
材質PP
種別SK101402OR
有効内寸(mm)390×390×87
外寸(mm)423×423×104
内寸(mm)393×393×94
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])12.45(1270)
コンテナ種類メッシュ
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
ボックスコンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。