「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
200~300未満(1)
300~400未満(1)
500~600未満(1)
900~1000未満(1)
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。ステンレス製の金具を使用している為、耐久性に優れています。
用途道具の収納、整理に最適です。車載用の収納箱として便利です。
トラスコ品番855-8144
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックルハンドル:ステンレス(SUS304)、バックル台座:ステンレス(SUS430)、ローラー:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)9
タイプフタ取外し
フタあり
外寸法・幅(mm)1018
外寸法・高さ(mm)431
外寸法・奥行(mm)416
2018年トラスコ掲載ページ8 0884
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)344
有効内寸法・高さ(mm)400
有効内寸法・幅(mm)946
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- ボックスコンテナ(ベタ目)
- 2色コンテナ
- バックルコンテナ
- メッシュコンテナ
- ネスティングコンテナ
- 食品用コンテナ
- バット・トレー
- ボトルコンテナ
ボックスコンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。