バックルコンテナ :「仕切り ケース」の検索結果
関連キーワード
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
500~600未満(1)
持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル付。
中仕切り等が無い為、多くの物を難なく収納可能。
エスコ品番EA505-10B
材質本体:ポリプロピレン、伸縮式ハンドル:アルミ(パイプ部分)、ポリカ-ボネート(持ち手部分)
幅(mm)(ハンドルパイプ)27
質量(kg)7.3
耐荷重(kg)80(全体/垂直静止荷重時)
ハンドル長さ(mm)(最大)465
取付穴径(Φmm)12
外寸法・幅(mm)630
外寸法・高さ(mm)460
外寸法・奥行(mm)440
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・高さ(mm)365
有効内寸法・幅(mm)520
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- ボックスコンテナ(ベタ目)
- 2色コンテナ
- バックルコンテナ
- メッシュコンテナ
- ネスティングコンテナ
- 食品用コンテナ
- バット・トレー
- ボトルコンテナ
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。