「容量(L)」から絞り込む
フタ (EA506LD-3A,-4A用)エスコ翌日出荷から8日以内出荷
適合本体EA506LD-3A、-3BA、-4A、-4BA用材質ポリプロピレン色クリア質量(g)158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×204×28
収納ボックスエスコ翌日出荷
積み重ね可能。収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるボックスです。フタは別売りです。旧モデル(EA506LD-24B/-24)と互換性あり。
材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:334×200×158(H)/内寸:274×154×150(H)色ブルー質量(g)410容量(L)6.3
22.8L 収納ボックス(透明)エスコ翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン色透明質量(g)865容量(L)22.8有効内寸(mm)449×319×147外寸(mm)532×369×161内寸(mm)459×329×155フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
44.1L 収納ボックス(透明)エスコ翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン色透明質量(g)1433容量(L)44.1有効内寸(mm)449×319×292外寸(mm)532×369×306内寸(mm)459×329×300フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
12.8L 収納ボックス(透明)エスコ翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン色透明質量(g)524容量(L)12.8有効内寸(mm)365×245×131外寸(mm)430×286×143内寸(mm)374×254×139フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
68.9L 収納ボックス(透明)エスコ翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン色透明質量(g)1940容量(L)68.9有効内寸(mm)618×363×292外寸(mm)702×414×306内寸(mm)629×374×300フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
1.5L 収納ボックス(透明)エスコ翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン色透明質量(g)128容量(L)1.5有効内寸(mm)158×124×73外寸(mm)213×154×84内寸(mm)164×130×80フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
7.5L 収納ボックス(透明)エスコ翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン色透明質量(g)365容量(L)7.5有効内寸(mm)281×157×156外寸(mm)338×193×168内寸(mm)289×165×164フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
4.4L 収納ボックス(透明)エスコ予約販売
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン色透明質量(g)260容量(L)4.4有効内寸(mm)281×157×87外寸(mm)338×193×99内寸(mm)289×165×95フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
[EA506LF-1用] フタエスコ翌日出荷
外寸に収まる透明フタ。
材質ポリプロピレン色透明質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×154×20
コンテナ(23L・52L)エスコ翌日出荷
シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。B3サイズ(EA506MD-2、-2BA)と合わせて使用できます。
コンテナ(23L・52L)エスコ翌日出荷
シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。A4サイズ(EA506MD-1、-1BA)と合わせて使用できます。
静電気除去クロス EA929DAシリーズエスコ翌日出荷
注意:製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。 美観を重視される場所では注意してご使用ください。ワイピング効果で、指紋、油汚れを拭き取ります。三菱ケミカル(株)が開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れを拭き取る効果あります。
[EA506AF-63用] フタエスコ翌日出荷
EA506AF-63用ふた
ワンタッチロック機能付
仕様●サイズ(外寸):484×365×36(H)mm●色:透明●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-2131-96
31.5L コンテナエスコ当日出荷
積み重ね可能
仕様●容量:31.5L●外寸(mm):479×355×270(H)●サイズ:外寸:479×355×270(H)mm内寸:398×314×265(H)mm有効内寸:381×296×254(H)mm●圧縮荷重:1.72kN(175kgf)●色:透明●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-2131-95コンテナ種類ベタ目
207L 軽量コンテナエスコ当日出荷
大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー
積み重ね可能
大型ながらも軽量です。
仕様●容量:207L●サイズ:外寸:838×503×565(H)mm内寸:803×468×553(H)mm有効内寸:795×460×543(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:15.89kN(1620kgf)アズワン品番65-2132-04コンテナ種類ベタ目
137L 軽量コンテナエスコ当日出荷
大型ながらも軽量です。
積み重ね可能
仕様●容量:137L●サイズ:外寸:838×503×380(H)mm内寸:803×468×368(H)mm有効内寸:795×460×358(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:17.68kN(1803kgf)●底面ブロック数:15アズワン品番65-2132-02コンテナ種類ベタ目
191L 軽量コンテナエスコ当日出荷
大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー
大型ながらも軽量です。
ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。
積み重ね可能
仕様●容量:191L●外寸(mm):670×503×658●サイズ:外寸:670×503×658(H)mm内寸:635×468×646(H)mm有効内寸:626×459×636(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:13.67kN(1390kgf)アズワン品番65-2132-01コンテナ種類ベタ目
136L 軽量コンテナエスコ当日出荷
大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー
大型ながらも軽量です。
ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。
積み重ね可能
仕様●容量:136L●外寸(mm):670×503×473●サイズ:外寸:670×503×473(H)mm内寸:635×468×461(H)mm有効内寸:626×459×451(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:14.90kN(1517kgf)アズワン品番65-2131-99コンテナ種類ベタ目
81.4L 軽量コンテナエスコ当日出荷
大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー
パーツレベルまで掘り下げた超軽量設計によりダンプラボックス並みの軽さ
積み重ね可能
ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。
大型ながらも軽量です。
仕様●容量:81.4L●外寸(mm):670×503×288●サイズ:外寸:670×503×288(H)mm内寸:635×468×276(H)mm有効内寸:627×459×266(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:15.3kN(1,540kgf)アズワン品番65-2131-98コンテナ種類ベタ目
12.9L コンテナエスコ翌日出荷
積み重ね可能
仕様●容量:12.9L●外寸(mm):441×281×145(H)●サイズ:外寸:441×281×145(H)mm内寸:375×255×139(H)mm有効内寸:367×247×129(H)mm●圧縮荷重:8.24kN(840kgf)●色:透明●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-2131-97コンテナ種類ベタ目
670x503x565mm/164L コンテナ(ライトグレー)エスコ当日出荷
仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:670×503×565(H)内寸:635×468×553(H)有効内寸:626×459×543(H)質量(g)3330ブロック数(底面)12圧縮荷重(kN[kgf])15.20(1,550)アズワン品番64-2214-74コンテナ種類ベタ目
1340x335x195mm/68.2L コンテナ(ライトグレー)エスコ当日出荷
仕様積み重ね可能持手孔有材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:1340×335×195(H)内寸:1305×300×178(H)有効内寸:1295×290×168(H)ブロック数(底面)16圧縮荷重(kN[kgf])42.8(4360)コンテナ種類ベタ目
656x456x326mm/77.2L コンテナ(OD/フタ付)エスコ翌日出荷
積み重ね可能。
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置してあります。
格子状のリブにより、油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン寸法(mm)本体:外寸:656×456×326(H)、内寸:610×410×315(H)、有効内寸:600×400×304(H)アズワン品番64-7860-49コンテナ種類ベタ目
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
0スイコー税込¥2,418~¥2,198~