ボックスコンテナ(ベタ目) :「保管 袋」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
20~30未満(2)
30~40未満(1)
50~60未満(1)
60~70未満(3)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RB型コンテナー
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス RB型コンテナーRB-28G 黄
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に最適です。 仕様嵌合商品:ST-14C・19C・27C 適合(蓋)RB-28G蓋 トラスコ品番376-2297 材質ポリプロピレン(PP) フタなし 適合カード差しRB120×65、RB120×40、RB195×90、RB208×61SP、ST-1・2・3・4(別売) 外寸法・幅(mm)478 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)359 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)311 有効内寸法・高さ(mm)203 有効内寸法・幅(mm)412
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RB型コンテナー
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に最適です。 トラスコ品番458-1521 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)7.9 フタなし 2018年トラスコ掲載ページ8 0761 コンテナ種類ベタ目
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V0)
密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡のみ コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V3)
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡(+真空断熱材3枚) コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V5)
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡(+真空断熱材5枚) コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング