ボックスコンテナ(ベタ目) :「大型 密閉容器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
60~70未満(3)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V0)
密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡のみ コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V3)
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡(+真空断熱材3枚) コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスクール TH-60(V5)
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡(+真空断熱材5枚) コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷