ボックスコンテナ(ベタ目) :「クスコ」の検索結果
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
8~9未満(28)
10~20未満(80)
20~30未満(74)
30~40未満(49)
40~50未満(34)
50~60未満(39)
60~70未満(29)
70~80未満(22)
80~90未満(16)
100~200未満(31)
容量(L)をもっと見る
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00
材質PP
内寸(mm)423×119×88
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90
圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5
材質PP
サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm
内寸(mm)1305×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124
コンテナ種類ベタ目
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1464×292×170
外寸(mm)1508×335×195
内寸(mm)1473×300×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)
コンテナ種類ベタ目
種別SKTP332LOR
材質PP
有効内寸(mm)292×292×173
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×183
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080)
コンテナ種類ベタ目
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
材質PP
タイプTP規格
対応持ち手カバー
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
TP規格初の332サイズ容器
材質PP
形状TP格子リブ(底面)
タイプTP規格
有効内寸(mm)291×291×265
外寸(mm)335×335×288
内寸(mm)300×300×275
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.33(1770)
適合カード差しカード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G
種別6B
材質PP
有効内寸(mm)310×235×83
外寸(mm)361×272×95
内寸(mm)317×242×90
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)
適合カード差し13型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス #9G
材質PP
容量(L)12.9
有効内寸(mm)367×247×129
外寸(mm)441×281×145
内寸(mm)375×255×139
底形状格子リブ
材質PP
質量(g)660
有効内寸(mm)293×213×106
外寸(mm)339×250×122
内寸(mm)299×219×116
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])21.8(2220)
適合カード差し両短辺32型、両長辺21型
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
仕様●嵌合1:サンボックス 24A●嵌合2:サンボックス #24B●嵌合3:サンボックス 24C
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)160
短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292
長辺(mm)(外寸)424
有効内寸(mm)短辺:255、長辺:375
圧縮荷重(kN[kgf])21.6[2200]
外寸法・高さ(mm)168
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)152
コンテナを長辺・短辺・底面に分割、組立式にしたことで各パーツの軽量化を実現しました。軽量であってもコーナー部をダブルウォール形状にするなど耐衝撃性を向上させています。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型(別売)
コンテナ種類ベタ目
仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B
材質PP
有効内寸(mm)367×247×129
外寸(mm)441×281×145
内寸(mm)375×255×139
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.68(1090)
適合カード差し9.5型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 13B
作業現場のイメージアップに。
各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。
表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。
ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。
クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
材質導電性PP
コンテナ種類ベタ目
材質PP
有効内寸(mm)533×331×285
外寸(mm)590×386×305
内寸(mm)543×340×295
フタなし
底形状斜格子リブ
嵌合商品テンバコ 36
材質PP
容量(L)33.9
有効内寸(mm)626×291×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
底形状TP格子リブ
種別160S
材質PP
有効内寸(mm)628×533×476
外寸(mm)700×600×500
内寸(mm)640×545×488
フタなし
底形状斜格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 78
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)110
短辺(mm)(内寸)248、(外寸)270
長辺(mm)(外寸)560
有効内寸(mm)短辺:239、長辺:513
外寸法・高さ(mm)114
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)100
種別SK75
材質PP
質量(kg)4.33
フタなし
耐熱温度(℃)-5~80
外寸法・幅(mm)656
外寸法・高さ(mm)326
外寸法・奥行(mm)456
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)410
有効内寸法・高さ(mm)315
有効内寸法・幅(mm)610
TP規格最長サイズ
材質PP
形状TP格子リブ(底面)
タイプTP規格、持ち手カバー対応
内寸(mm)1798×458×180
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])83.4(8510)
適合カード差しカード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ
種別C
材質PP
有効内寸(mm)292×292×85
外寸(mm)334×334×99
内寸(mm)300×300×95
フタなし
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])18.57(1895)
適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12.5型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。
材質PP
フタあり
底形状格子リブ
フタの種類特殊設計
スタッキング可
ネスティング可
種別SK391.5
材質PP
有効内寸(mm)961×291×124
外寸(mm)1005×335×149
内寸(mm)970×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])42.4(4330)
コンテナ種類ベタ目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
ボックスコンテナ(ベタ目) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。