商品豆知識
「容量(L)」から絞り込む
4~5未満(39)
8~9未満(56)
10~20未満(171)
20~30未満(159)
30~40未満(103)
40~50未満(66)
50~60未満(70)
60~70未満(47)
70~80未満(45)
100~200未満(49)
容量(L)をもっと見る
導電性ABSの本体に、同じ材質の蓋のBBタイプと透明で中が見える制伝性ABS性の蓋のBCタイプの2種類をラインナップ。
シリコンパッキン付きで機密性に優れています。
本体と蓋はスライドして簡単に脱着でき、洗浄が容易です。
フタフタ付き
スタッキング可能
真空密着がなく、粘着効果の高い特殊なシートで強く搭載品を保持しますが、容易にピックアップ(搭載品の取り外し)が行えます。
ピンセットや真空ピンセットで容易に剥離できます。
衝撃や振動からは、強い保持力で保護・保持します。
脆弱な素材や極薄形状などの精密部品の搬送に適しています。
フタの開閉が簡単に行え、容易に搭載品を取り扱うことができます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
粘着力51タイプは、搭載品のピックアップのためのバキューム装置や真空装置が不要です。
材質本体/導電ポリカーボネート、フタ/制電ポリカーボネート、シート/非シリコーン
フタフタ付き
耐熱温度(℃)90
粘着力51タイプ
表面抵抗率(Ω/sq)フタ/1012、本体/102-5
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可能
組合せ自在。
少量多品種の部品管理に適しています。
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)510×350×130H
本体寸法(mm)306×214×86H
フタフタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可能
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
導電性コンテナー。
静電気の帯電を防止しします。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管・流通用コンテナー。
材質導電PP
質量(g)908
内寸法(mm)598×396×17
対応商品ST-28B・ST-36B・ST-54B
外寸法(mm)606×403×39
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
導電性TP規格コンテナー。
静電気の帯電を防止し、チリ、
ホコリの付着を防止します。
用途電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。
材質導電PP
質量(g)845
有効内寸(mm)292×292×80
内寸法(mm)301×301×90
外寸法(mm)337×337×103
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
コンテナ種類ベタ目
ポリプロ性樹脂を使用し丈夫です。
保管・整理・運搬に適しています。
糊やシーラーの容易としても使用できます。
ハケで作業する場合の糊そぎ、シーラーそぎに便利です。
寸法(mm)375×280×125
コンテナ種類ベタ目
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
ボックスコンテナ(ベタ目) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。