商品豆知識
「容量(L)」から絞り込む
4~5未満(40)
8~9未満(56)
10~20未満(169)
20~30未満(157)
30~40未満(100)
40~50未満(65)
50~60未満(68)
60~70未満(46)
70~80未満(44)
100~200未満(47)
容量(L)をもっと見る
仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-02
材質PP(ポリプロピレン)
品番TC-1
外形寸法(mm)400×280×125H
有効内寸(mm)369×248×110
フタなし
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,822
税込¥3,104
当日出荷
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
材質PP(ポリプロピレン)
コンテナ種類ベタ目
フタにVカット入りで、荷台固定やロープ掛けが容易。本体・フタともクリア仕様で、中身が一目で確認でき管理性に優れる。寸法確認や仕分け作業に便利な目盛り付き。軽量かつ強度のあるポリプロピレン製。サイズ展開豊富で、小物から大型用品まで対応
用途倉庫や工場での部品・在庫管理(中身の見える収納に最適)。オフィスや店舗での書類・備品整理。ホビー用品やアウトドアグッズの保管。農作業や日常の収納ボックスとして
色クリア
中身が一目瞭然な透明なコンテナです。長年、愛されてきたロックスシリーズのフタ無しタイプとなります。
用途整頓整頓に。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリア
スタッキング可
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2色からお選びいただけます。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。
材質ゲル部/ポリウレタン
寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
クリアランス(mm)2
材質PP
色ライトグレー
容量(L)22.1
フタサンボックス#56フタ(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×408×90
外寸法・幅(mm)658
外寸法・高さ(mm)96
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)448
コンテナ種類格子リブ
フタの有無別売
有効内寸法・奥行(mm)398
有効内寸法・高さ(mm)79
有効内寸法・幅(mm)608
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
新開発の構造によってグリッドの表面に触れることなく固定します。グリッドが良く見えるので確実にピンセットで掴むことができます。、グリッドの出し入れが簡単なので、大切な試料や支持膜を傷つけません。、試料を載せたグリッドの持ち運びに適しています。、グリッドを収納したまま実体顕微鏡での簡易観察が可能です。
静電防止プラスチックを使用、試料カード付、使いやすいグリッドケース
仕様●収納:横5列、縦20列、Φ3グリッド100枚●外形寸法(mm):50×80●※商品にグリッドは含まれません。
材質:高密度ポリエチレン。耐熱温度:-40℃~120℃。食器類の後かたづけ運搬、洗浄、保管等に便利です。持手が付いているので持ち運びが楽です。カバーの併用で積み重ねができ保管や運搬にも便利です。
対応食洗機
かわいいリング付バスケット。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:14.5×11.5×9Hcm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8981-01
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
●中身が外から確認できるので物の整理に適しています。
トラスコ品番278-0580
フタ無
適合コンテナB-55/B-56/B-56-3/B-75/RB-61
外寸法・高さ(mm)167
外寸法・奥行(mm)448
コンテナ種類ベタ目
外寸法・間口(mm)660
有効内寸法・間口(mm)607
有効内寸法・奥行(mm)399
有効内寸法・高さ(mm)150
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
材質PP
形状底面:TP格子リブ
高さ(mm)(内寸)275
短辺(mm)(内寸)300、(外寸)335
長辺(mm)(外寸)503
有効内寸(mm)短辺:291、長辺:459
圧縮荷重(kN[kgf])18.00[1840]
外寸法・高さ(mm)288
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)265
材質PP
形状底面:TP格子リブ
高さ(mm)(内寸)90
短辺(mm)(内寸)300、(外寸)335
長辺(mm)(外寸)670
有効内寸(mm)短辺:291、長辺:626
圧縮荷重(kN[kgf])24.4[2490]
外寸法・高さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)80
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)229
短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292
長辺(mm)(外寸)424
有効内寸(mm)短辺:254、長辺:374
外寸法・高さ(mm)249
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)221
仕様●嵌合1:SNコンテナー B# 9-3●嵌合2:SNコンテナー B# 9-2(孔無)●嵌合3:SNコンテナー B# 9●嵌合4:サンボックス #9G
材質導電性PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)120
短辺(mm)(内寸)241、(外寸)279
長辺(mm)(外寸)369
有効内寸(mm)短辺:232、長辺:307
外寸法・高さ(mm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)111
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。
トラスコ品番217-7553
種別SK-26B-BK
材質導電性PP
質量(g)1495
有効内寸(mm)554×255×122
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×300×141
外寸(mm)600×300×141
内寸(mm)560×260×130
底形状その他
表面抵抗値(Ω)10[[*6]]Ω以下
圧縮荷重(kN[kgf])31.9(3255)
適合カード差し(別売)両短辺3型-2(溶着)
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×255×122
嵌合商品サンボックス 26B
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
その他グリッド:無し
材質本体/ABS樹脂、フタ/導電性PS
外寸(mm)150×150×20
内寸(mm)145×145×15
耐熱温度(℃)-60~200(ジェル部)
アズワン品番2-3303-04
スタッキング○
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー
大型ながらも軽量です。
ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。
積み重ね可能
仕様●容量:191L●外寸(mm):670×503×658●サイズ:外寸:670×503×658(H)mm内寸:635×468×646(H)mm有効内寸:626×459×636(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:13.67kN(1390kgf)
アズワン品番65-2132-01
コンテナ種類ベタ目
1個
¥9,860
税込¥10,846
当日出荷
仕様積み重ね可能水抜き孔無
材質ポリプロピレン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1798×290×134(H)
ブロック数(底面)22
圧縮荷重(kN[kgf])52.9(5400)
コンテナ種類ベタ目
1個
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
仕様積み重ね可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)549×250×138
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しNO.16、18
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
適合フタF-F、F-FR
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・幅(mm)364.5
適合サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9
種別3B
材質PP
有効内寸(mm)307×232×35
外寸(mm)339×264×48
内寸(mm)315×240×43
機構両短辺ラベル剥離用リブ有り
フタなし
底形状外周リブ
圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2296)
嵌合商品SNコンテナー B# 9-3
仕様(カード差し取付面)4辺
適合(嵌合)サンボックスMC13
種別ML-115孔
材質PP
有効内寸(mm)1074×430×231
外寸(mm)1120×480×245
内寸(mm)1084×440×241
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])33.0(3370)
適合カード差し41型(ワンタッチ式)、96型(ワンタッチ式)、101型(ワンタッチ式)
嵌合商品MES-MC(サンボックスMC- 13)
適合(嵌合)サンボックスMC13
種別ME-28
材質PP
有効内寸(mm)514×430×114
外寸(mm)560×480×128
内寸(mm)524×440×124
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])41.4(4225)
適合カード差し41型(ワンタッチ式)、96型(ワンタッチ式)、101型(ワンタッチ式)
嵌合商品MES-MC(サンボックスMC- 13)
仕様(カード差し取付面)4辺
適合(嵌合)サンボックスMA3、サンボックスMC13
種別MB-6
材質PP
有効内寸(mm)234×192×116
外寸(mm)280×240×128
内寸(mm)244×202×126
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.8(2025)
適合カード差しし41型(ワンタッチ式)、96型(ワンタッチ式)
嵌合商品MES-MC(サンボックスMC- 13)
床面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。高さ違いのT14、15、28、40およびT20とも嵌合します。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
トラスコ品番836-2550
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.46
フタなし
適合カード差しTS
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)164
外寸法・奥行(mm)360
2018年トラスコ掲載ページ8 0773
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)314
有効内寸法・高さ(mm)131
有効内寸法・幅(mm)414
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0774
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
容量2.3L~45Lまで、数多くの種類を揃えたオリジナル工業用コンテナシリーズです。汎用型コンテナです。
用途部品の仕分け作業および輸送。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
TP規格のモジュールコンテナです。
積み重ねができます。
用途自動車部品の配送・保管に
トラスコ品番795-9656
材質ポリプロピレン(PP)
形状底面フラット
質量(kg)1.92
フタなし
最大積載段数4
外寸法・幅(mm)670
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)291
有効内寸法・高さ(mm)358
有効内寸法・幅(mm)626
キャスターはお客様取付です。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番EA506AG-14
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)1090×790×640
質量(kg)26.6
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥149,700
税込¥164,670
翌日出荷
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-3
材質PP
質量(g)500
有効内寸(mm)307×232×67
外寸(mm)361×272×81
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)550×350×115
外寸(mm)600×400×133
内寸(mm)556×356×123
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])23810[2430]
コンテナ種類ベタ目
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)374×254×235
外寸(mm)420×290×248
内寸(mm)380×260×241
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類ベタ目
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)454×305×146
外寸(mm)515×342×160
内寸(mm)461×312×154
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])22140[2260]
コンテナ種類ベタ目
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
適合(蓋)B-10蓋導電
材質導電PP
有効内寸(mm)305×231×110
外寸(mm)369×281×124
内寸(mm)314×241×119
フタなし
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
種別ED40
材質導電性PP
有効内寸(mm)411×311×290
外寸(mm)473×368×306
内寸(mm)423×323×300
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ ED-8
種別SK64
材質導電性PP
有効内寸(mm)542×382×282
外寸(mm)600×440×300
内寸(mm)550×390×292
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])34.7(3540)
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 32
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。