「容量(L)」から絞り込む
4~5未満(1)
段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング可
タイプベタ目
材質PP
質量(kg)0.36
内寸(mm)250×190×97
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770)
ネスティング高さ(mm)38
適合カード差し-
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
ボックスコンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。